カテゴリ
- 安全用品(16)
- 家電(3)
絞り込み
ブランド
- TOA
- RS PRO(99)
- カナレ電気(38)
- NEUTRIK(30)
- TEAC(22)
- SHURE(20)
- ITTキャノン(11)
- VAN DAMME(10)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- AMPHENOL(7)
- DELTRON(7)
- シヤチハタ(6)
- brembo(6)
- SWITCHCRAFT(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- audio-technica(4)
- AFAM(アファム)(4)
- APEX(コネクタ)(4)
- サンワサプライ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「xlr3」の検索結果

マイク用コンセント
TOA¥6,898税込¥7,5881個当日出荷適合プレートYP-1AF(アルミプレート)、パナソニック(株)フルカラープレート(3 コ用) パナソニック(株)ニューコスモシリーズワイドプレート(1 連用)+化粧カバー(3 コ用)
ハンド型ダイナミックマイク
TOA¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷用途体育館、結婚式場に最適。形式ムービングコイルマイクロホン周波数特性70Hz~15kHzインピーダンス(定格)600Ω平衡指向性単一指向性
マイクロホンスタンドベース
TOA¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷フレキシブルマイクロホン(DM-524B,DM-524S)および、フレシキブルシャフト(YM-121)用の卓上型マイクロホンスタンドです。材質亜鉛ダイカスト黒塗装質量(kg)2.3出力【コネクタ】XLR-3-14相当品寸法(Φ×高さH)(mm)165×58.5入力【コネクタ】BTS21R3A適合コネクタ入力:Φ213Pメタルコンセント(BTS21P3B)、出力:XLR-3-11C相当品
卓上用マイクスタンドベース
TOA¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷グースネック型コンデンサーマイクEM-800(別売)専用の卓上用マイクスタンドベースです。コンパクトで安定感の高いデザインを採用しています材質亜鉛ダイカスト黒(マンセルN1.0近似色)艶消塗装質量(g)715出力【コネクタ】XLR-3-32相当品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×40×124入力【コネクタ】XLR-3-31相当品
グースネックコンデンサマイク
TOA¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷会議・講演・放送用途に最適な、スリムで高音質の単一指向性コンデンサーマイクです。専用の卓上用マイクスタンドベースST-800(別売)にワンタッチで装着できます。付属品ウインドスクリーン×1材質本体、シャフト:銅合金黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(g)135形式コンデンサーマイク使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC9~52(ファンタム)出力【コネクタ】XLR-3-12相当品感度【定格レベル】-35dB(1kHz0dB=1V/Pa)周波数特性60Hz~20kHz寸法(Φ×mm)12×420指向性単一指向性(カーディオイド)インピーダンス(Ω)120(平衡型)適合スタンド卓上用マイクスタンドベース:ST-800(別売)
ワイヤレススピーカー
TOA¥86,980税込¥95,6781台3日以内出荷高品質のスピーカーを採用した、ダイバシティタイプ、定格出力10W のポータブル型ワイヤレススピーカーです。 水晶制御PLL シンセサイザー方式の800MHz 帯ダイバシティチューナーを内蔵しています。また、USB ポートを装備しており、パソコンからのデジタルデータを入力できますので、音質の高い音楽を流せます。付属品設定用ドライバー対象パソコンUSB ポートを有するDOS/V 機(PC/AT 互換機)、Macintosh質量(kg)3.7消費電力(W)37(定格出力時)、25(電気用品安全法による)電源AC100V 50/60Hz最大出力(W)15対応OSWindows 98SE/Me/2000/XP, Mac OS 9.0.4以上定格出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×236.6×208.5入力【ワイヤレスマイク】1 回路【有線マイク】 1 回路 -50dB 2kΩ 不平衡、XLR-3-31 相当品/ ホーンジャック共用型、適合マイクインピーダンス:600Ω【ライン入力】 -14dB 2kΩ 不平衡 モノラルホーンジャック、-10dB 2kΩ 不平衡 ステレオミニジャック(ミキシング) USB ポート仕上フロントケース:ABS 樹脂 ライトグレー(マンセルN8.0 近似色)、リアケース:ABS 樹脂 グレー(マンセルN6.0 近似色)外部出力-14dB 10kΩ 不平衡 ホーンジャック周波数特性100Hz~15kHz音圧レベル(dB)89(1W、1m)スピーカー12cm フルレンジスピーカー 防磁型受信周波数806.125~809.750MHz(B型30波のうち1波選択)
ステレオミキサ
TOA¥83,980税込¥92,3781個3日以内出荷2モノラル入力、4ステレオ入力で1ステレオ出力、2モノラル出力のステレオミキサーです。 EIA規格に適合したラックに取り付けることができる1サイズのユニットです。付属品ラック取付ねじ×4、ゴム足×4、ツマミ(青小)×2、ツマミ(赤小)×2、ツマミ(青大)×2、ツマミ(赤大)×2、電源コード(2m)×1仕様【雑音レベル(JIS-A)】全音量調整器最小:ステレオ出力(L/R)-105dB※以下、モノラル出力(1/2)-98dB※以下、ステレオ/モノラル(1/2)音量調整器最大:ステレオ出力(L/R)-94dB※以下、モノラル出力(1/2)-95dB※以下材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)アルマイト染色、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)質量(kg)3.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)10出力ステレオ出力(L、R):+4dB※1kΩ不平衡ホーンジャック、モノラル出力(1、2):+4dB※1kΩ不平衡ホーンジャック、REC出力(L、R):-10dB※1kΩ不平衡RCAピンジャック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×46×301.8入力モノラル入力(CH1~2):LINE/MIC選択可、LINE:-10dB※10kΩ不平衡ホーンジャック、MIC:-60dB※1kΩ平衡XLR-3-31相当品(MICは20dBのPAD挿入可)、ステレオ入力(CH3~6):-10dB※10kΩ不平衡RCAピンジャック(CH6はホーンジャック端子も有)、ステレオサブ入力(L、R):+4dB※50kΩ不平衡ホーンジャック(R入力オープンの場合:L入力→L、R出力)周波数特性20Hz~20kHz+1dB/-2dB歪率(%)0.01以下(1kHz、定格入出力)
マルチルートユニット
TOA¥75,980税込¥83,5781個3日以内出荷EIA規格に適合するラックに取付けることができる2サイズのマルチユニットです。入力が6系統、出力は6系統で マイクロホンヘッドアンプ/ミキサー/スプリッターの機能を持っています。各チャンネルごとに機能を選択することができるので、広範な信号ルーティングが可能になります。付属品電源コード(2m)×1、ラックマウント金具(本体取付済み)×2、ラック取付ねじ×4仕様【雑音】出力:-100dB※以下(BPF、音量調節最小)その他ブリッジ出力:XLR-3-32相当品、入力感度切換スイッチ:入力1~6(LINE/MIC)、パッドスイッチ:入力1~6、スプリット入力(20dB)、機能選択スイッチ:1~6(MIX/HA、SPLIT)材質パネル/ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0)3分艶、ラック取付金具:アルミ黒アルマイト染色、セキュリティカバー:アクリルグレースモーク質量(kg)3使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)12出力6系統+4dB※(適合負荷600Ω以上)電子バランスXLR-3-32相当品、ミックス出力:+4dB※(適合負荷600Ω以上)電子バランスXLR-3-32相当品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482.6×88.4×177.8入力6系統マイク/ライン切換式2kΩ電子バランスXLR-3-31相当品、マイク(-60dB※)、ライン(-10dB※)、スプリット入力:-10dB※2kΩ電子バランスXLR-3-31相当品、ミックス入力:+4dB※10kΩ電子バランスXLR-3-31相当品周波数特性20Hz~20kHz(+1/-3dB)歪率(%)0.01以下(1kHz、ラインレベル定格入出力)
コンセントパネルユニット
TOA¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷2個のXLR型コネクターが付いた床埋込用のコンセントボックスです。仕様【組込コネクター】ノイトリックNC3FD-LX×2材質プレート:アルミ合金シルバーメタリック塗装、ボックス:圧延鋼板黒塗装許容荷重(kg)200(パネル)仕上プレート:アルミ合金シルバーメタリック塗装、ボックス:圧延鋼板黒塗装適合コネクタXLR-3-12C相当品
ステレオミキサ
TOA¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷EIA規格に適合するラックに取り付けることができる4サイズのミキサーです。入出力の音量調整は全てスライドフェーダー(100 mm)を採用していますので、操作性や視認性がよくなっています。バスが3系統(モノラル2,ステレオ1)あり、入力ごとに系統を選択できます。モノラル入力にはリミッターを搭載していますので過大な入力にも歪みにくくなっています。リアパネルのコネクター部を上面に移動可能なため、ケーブル接続が背面または、上面からできます。付属品ラックマウント金具×2、金具取付ねじ×4、ラック取付ねじ×4、電源コード(2m)×1仕様【雑音レベル(JIS-A)】フェーダー:最小(モノラル出力、ステレオ出力)-90dB※以下材質パネル:アルミ黒アルマイト染色、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)質量(kg)5電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)33出力出力1、2(モノラル):+4dB※600Ω電子バランスXLR-3-32相当品、ホーンジャック、出力3(ステレオ):+4dB※600Ω電子バランスXLR-3-32相当品、ホーンジャック、録音出力1:-10dB※1kΩ不平衡ピンジャック、ビデオ出力1:1V(p-p)75Ωピンジャック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×177×138.6(突起部含まず)入力入力1~6(モノラル):(LINE)+10dB~-20dB※1kΩ、(MIC)-30dB~-60dB※1kΩ(LINE/MIC切換可)、電子バランスXLR-3-31相当品、入力7~10(ステレオ):+10dB~-20dB※10kΩ不平衡ピンジャック(うち2チャンネルは切換式)、ビデオ入力1/2:1V(p-p)75Ωピンジャック(切換式)、サブ入力(モノラル1/2):+4dB※10kΩ不平衡ホーンジャック、(ステレオL/R):+4dB※10kΩ不平衡ホーンジャック周波数特性20Hz~20kHz+1/-3dB付加機能各入力系統:シグナルインジケーター、ゲイン調整、チャンネルON/OFF、各モノラル入力:ローカットフィルターオフ、ファンタム電源(+24V、内部スイッチ)、各出力系統:出力レベルメーター、チャンネルON/OFF、リモート端子:電源スイッチ連動によるメイク接点(2A)出力、M3ねじ端子バリアー間隔6.4mm歪率(%)0.05以下(モノラル入力→モノラル出力)1kHz、入力:-30dB※、出力:+4dB※
埋込型コンデンサーマイク
TOA¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷本体直径がわずか28 mmの、収音用途に最適な無指向性コンデンサーマイクです。天井・壁面や卓上に目立たずに設置でき、非常にクリアで高音質な収音が可能です。付属品防振ゴム×2、ナット(M20)×1材質本体:鉄白(マンセルN9.5近似色)半艶塗装、ヘッド:亜鉛めっき鋼線白(マンセルN9.5近似色)半艶塗装寸法(mm)Φ28×68質量(g)85形式コンデンサーマイク使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC9~52(ファンタム)出力【コネクタ】XLR-3-12相当品感度【定格レベル】-36dB(1kHz0dB=1V/Pa)周波数特性30Hz~20kHz指向性無指向性インピーダンス(Ω)120(平衡型)
屋外用PAアンプ 120w
TOA¥259,800税込¥285,7801個3日以内出荷柱上取付などの屋外専用に設計された出力120 Wのパワーアンプです。付属品スピーカー配置書込みシール×1仕様【スピーカーセレクター】5局+一斉(ハイインピーダンス使用時のみ有効)、【サーキットブレーカー】内蔵(前面ON/OFF)、【電源リモート】可(ワンショットメイクでON/OFFを切換)ON時短絡電流:5mA材質パネル:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ケース:ステンレス質量(kg)23電源(V)AC100(50/60Hz)(ブレーカーに配線)消費電力(W)100(電気用品安全法による)出力LINEOUT:0dB※600Ω平衡M4ねじ端子バリアー間隔9mm、【AC電源】2系統(サーキットブレーカー連動)合計500WまでのAC機器寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×581×206定格出力(W)120入力【有線マイク】マイク1・2:-60dB※600Ω 平衡 XLR-3-31相当品 前面VR付、【ワイヤレスマイク】ワイヤレス1・2:前面VR付、【ライン】ライン1:-20dB※10kΩ不平衡RCAピン前面VR付/ライン2:0dB※600Ω平衡M4ねじ端子バリアー間隔9mm/ライン3:0dB※600Ω平衡XLR-3-31相当品※ライン2とライン3は切換えて使用、【ワイヤレスアンテナ】4端子BNC機能音質調節:100 Hz/10 kHzで±10 dB以上、AC電源出力:2系統(サーキットブレーカー連動) 合計500 WまでのAC機器、サーキットブレーカー:内蔵(前面ON/OFF)、電源リモート:可(ワンショットメイクでON/OFFを切換) ON時短絡電流:5 mAインピーダンスハイインピーダンス、ローインピーダンス(4Ω-16Ω)どちらか一方を選択可(スピーカー)S/N比54 dB以上歪率(%)0.5以下(1kHz定格出力時)防水保護等級IPX3
マイク用コネクタ キャノン
TOA¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷付属品アウトレットボックス取付用ねじ(+皿小ねじ)M4×35×2材質本体部:ABS樹脂ミルキーホワイト(マンセル5Y8.3/1近似色)、取付部:圧延鋼板ニッケルめっき質量(g)95許容電流(A)AC3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×110×52接続端子M4ねじ端子×3コネクタXLM-3-32PCH-R相当品適合電線マイク用ビニルコード0.75~2mm2適合プラグキャノンXLR-3-11C相当品(別売)適合プレートYP-1AF(アルミプレート)(別売)、パナソニック(株)フルカラープレート(3コ用)、パナソニック(株)ニューコスモシリーズワイドプレート(1連用)+化粧カバー(3コ用)適合ボックスYS-11A(別売)、JISC8340-1999、・プレキャストコンクリート用スイッチボックス・カバー付きスイッチボックス(ボックス深さ44以上)・中型四角アウトレットボックス・中型四角コンクリートボックス・露出スイッチボックス(H=50)
デュアルパワーアンプ
TOA¥73,980税込¥81,3781個3日以内出荷定格出力60 W+60 W(8 Ω負荷)、90 W+90 W(4 Ω負荷)のEIA規格に適合するラックに取付けることができる1サイズのデュアルパワーアンプです。付属品電源コード(2m)×1、ラックマウント金具×2、金具取付ねじ×8、ラック取付座金×4、ラック取付ねじ×4、材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)アルマイト染色、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)質量(kg)6.7使用温度範囲(℃)0~+40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)370(定格出力時、4Ω+4Ω)、150(電気用品安全法による)定格出力(W)2チャンネル:90+90(4Ω/1kHz)、60+60(8Ω/1kHz)、BTL:180(8Ω/1kHz)2Pねじ式ターミナル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×50×375冷却方式自然空冷周波数特性20Hz~20kHz(+0dB、-1dB)8Ω入力感度0dB※±0.5dB(入力レベル調節ツマミ最大)入力インピーダンス10kΩXLR-3-31相当品ホーンジャック電子平衡型/不平衡型切換・RCAピンジャック不平衡型保護回路過負荷による過電流、短絡、異常直流電圧出力、放熱板の温度S/N比100dB以上(20Hz~20kHz)入力レベル調節ツマミ最大歪率(%)0.05(8Ω/1kHz)、0.1(8Ω/20Hz~20kHz)(全高調波)
ワイヤレスチューナー
TOA¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯のデジタルワイヤレスチューナーユニットWTU-D1810を2台(1台内蔵、1台増設可能)まで装着できる据え置き型ワイヤレスチューナーで、ラック取付金具MB-15B(別売)を用いてラック取付も可能です。混信やノイズに強いデジタル受信方式を採用することで安定した電波受信が可能となり、また接点出力を使用した外部機器の制御や、メンテナンスソフトウェアによるシステムの状態監視機能等、利便性が良く、信頼性の高い運用が可能です。付属品電源コード(2m)×1、カラーマーク(15種類)×1、ホーンプラグ付きコード(1m)×1、設定用ドライバー×1、着脱式ターミナルプラグ(4P)×1仕様【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)、【アンテナ入力ATT】0dB/-10dB2段階切換、【単独出力】定格出力:-10dB(※1)600Ω電子バランス、XLR-3-32相当品(-36dBFs入力時)音量調節ツマミ最大、【ミキシング出力】定格出力:-10dB(※1)(ライン)/-60dB(※1)(マイク)600Ω2段階切換、3極ホーンジャック:電子バランス(3極プラグ)/不平衡(2極プラグ)、【ミキシング入力】定格入力:-10dB(※1)600Ω不平衡2極ホーンジャック、【接点出力】2系統無電圧メイク接点接点容量:DC30V/0.5A着脱式ターミナルブロック(8P)材質パネル:アルミヘアライン黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)4使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20以下(TU-D18102台使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×45.9×300.7周波数特性50Hz~12kHzS/N比95dB以上(Aカーブ使用)受信周波数800MHz帯受信感度24dBμV以下(ビットエラーレート1E-5以下)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
ワイヤレスチューナー
TOA¥319,800税込¥351,7801個3日以内出荷水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯のデジタルワイヤレスチューナーユニットWTU-D1810を4台(2台内蔵、2台増設可能)まで装着できる据え置き型ワイヤレスチューナーで、ラック取付金具MB-15B(別売)を用いてラック取付も可能です。混信やノイズに強いデジタル受信方式を採用することで安定した電波受信が可能となり、また接点出力を使用した外部機器の制御や、メンテナンスソフトウェアによるシステムの状態監視機能等、利便性が良く、信頼性の高い運用が可能です。付属品電源コード(2m)×1、カラーマーク(15種類)×1、ホーンプラグ付きコード(1m)×1、設定用ドライバー×1、着脱式ターミナルプラグ(4P)×2仕様【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)、【アンテナ入力ATT】0dB/-10dB2段階切換、【単独出力】定格出力:-10dB(※1)600Ω電子バランス、XLR-3-32相当品(-36dBFs入力時)音量調節ツマミ最大、【ミキシング出力】定格出力:-10dB(※1)(ライン)/-60dB(※1)(マイク)600Ω2段階切換、3極ホーンジャック:電子バランス(3極プラグ)/不平衡(2極プラグ)、【ミキシング入力】定格入力:-10dB(※1)600Ω不平衡2極ホーンジャック、【接点出力】4系統無電圧メイク接点接点容量:DC30V/0.5A着脱式ターミナルブロック(8P)材質パネル:アルミヘアライン黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)4.3使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30以下(TU-D18104台使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×45.9×300.7周波数特性50Hz~12kHzS/N比95dB以上(Aカーブ使用)受信周波数800MHz帯受信感度24dBμV以下(ビットエラーレート1E-5以下)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
ワイヤレススピーカー
TOA¥99,980税込¥109,9781台8日以内出荷高品質のスピーカーを採用した、ダイバシティタイプ、定格出力10 Wのポータブル型ワイヤレススピーカーです。水晶制御PLLシンセサイザー方式の800 MHz帯ダイバシティチューナーを内蔵しています。また、USBポートを装備していますので、パソコンから音楽を流せます。付属品設定用ドライバー×1仕様SN比:70dB以上(定格出力比, IEC-Aカーブ)、スピーカー方式:12cmフルレンジスピーカー 防磁型、出力音圧レベル:89dB(1W, 1m)質量(kg)3.7寸法175(W)×236.6(H)×208.5(D)mm使用温度範囲(℃)0~+40電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)37(定格出力時)/25(電気用品安全法による)定格出力(W)10入力ワイヤレスマイク:1回路、有線マイク:1回路 -50dB 2kΩ 不平衡 XLR-3-31相当品/ホーンジャック共用型 適合マイクインピーダンス:600Ω、ライン入力:-14dB 2kΩ 不平衡 モノラルホーンジャック/-10dB 2kΩ 不平衡 ステレオミニジャック(ミキシング) USBポート仕上フロントケース:ABS樹脂 ライトグレー(マンセル8.0近似色)/リアケース:ABS樹脂 グレー(マンセル6.0近似色)外部出力‐14dB 10kΩ 不平衡 ホーンジャック周波数特性100Hz~15kHz歪率(%)5以下(定格出力時)受信周波数806, 125~809, 750MHz(B型30波のうち1波選択)別売品番スタンド:ST-16Aアンテナ方式内蔵アンテナ