カテゴリ
- 安全用品(3)
絞り込み
ブランド
- TOA
- JST(日本圧着端子製造)(6)
- ELPA(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(3)
- TRW(3)
- 三菱電機(2)
- JAPPY(2)
- 林製作所(2)
- BRAKING(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ナカバヤシ(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- 好川産業(1)
- TOTO(1)
- 武蔵エンジニアリング(1)
- 吉野(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 三信化工(1)
- ブランドをもっと見る
「ys3a」の検索結果

電源カットリレー
TOA¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷非常用放送設備の非常制御電源もしくは無電圧メイク接点によりローカルアンプの電源を遮断する電源制御器です。付属品本体取付ねじ×4、ボックス取付ねじ×4仕様AC100(50/60Hz)(コンセント用)材質パネル:アルミ染色アルマイト質量(g)570制御方式非常時断DC24V0.3mAもしくは無電圧メイク接点(開放電圧:DC30V以下/短絡電流:5mA以下)によりAC100V断制御(SWにより切換)端子ねじM3ねじ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×115×45容量(W)最大800電気容量(A)最大10制御電源DC24V非常用放送設備から供給適合ボックス露出:YS-13A(別売)/埋込:JISC8340(3個用スイッチボックスカバー付)
スピーカ制御器
TOA¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷前面スイッチでサブアンプとメインアンプの出力切換えをするとともに、メインアンプ側から非常制御の接点を受けると自動的にメインアンプの出力に切換わります。付属品パネル取付ねじ×4、スイッチボックス取付ねじ×4仕様【制御電流】DC24V30mA材質パネル:染色アルマイト質量(g)475電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3制御方式前面スイッチおよび無電圧ブレイク接点(極性あり)によりアンプの出力を制御(120Wまで制御)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×115×60接続ケーブル制御線:2本、スピーカー線:3本端子台M4ねじ端子バリアー間隔9mm適合ボックス露出:YS-13A(別売)/埋込:JISC8340(3個用スイッチボックスカバー付)コンセントBTS16R2A
スピーカ制御器
TOA¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷前面スイッチでサブアンプとメインアンプの出力切換えをするとともに、メインアンプ側から非常時断制御を受けると自動的にメインアンプの出力に切換わります。付属品メタルコンセント(プラグ)Φ16-2P×1、スイッチボックス取付ねじ×4、パネル取付ねじ×4材質パネル:染色アルマイト質量(g)400電源DC24V本体防災アンプから供給制御方式前面スイッチおよび制御電源(非常時断)によりアンプの出力を制御(120Wまで制御)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×115×60接続ケーブル制御線:2本、スピーカー線:3本制御電源DC24V27mA端子台M4ねじ端子バリアー間隔9mm適合ボックス露出:YS-13A(別売)/埋込:JISC8340(3個用スイッチボックスカバー付)コンセントBTS16R2A