カテゴリ

  • 照明(2)
    • LED蛍光灯(1)
  • 空調・電設資材(7)
    • 一体型LED(直付け笠なし)(1)
    • 一体型LED(ライトバー)(2)
    • 一体型LED(反射笠付)(1)
絞り込み
明るさ(Lm)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(1)
  • 1500~2000未満(1)
点灯形
  • グロースタータ形(FL)(1)
種別
  • 20W形(2)
  • その他(1)
光色
  • 光色昼白色(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
  • 電球の種類蛍光灯(1)
定格電力(W)
  • 10~20未満(1)
10~20未満
ブランド
  • HotaluX(ホタルクス)
  • モノタロウ(1)
  • オーム電機(80)
  • エコデバイス(2)
  • 日立(3)
  • 三菱電機(241)
  • エコリカ(13)
  • アイリスオーヤマ(19)
  • Panasonic(パナソニック)(1,325)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • 東芝ライテック(95)
  • ODELIC(オーデリック)(63)
  • RS PRO(55)
  • 岩崎電気(31)
  • omron(オムロン)(23)
  • SICK(18)
  • エスコ(16)
  • ELPA(9)
  • CHINO(チノー)(9)
  • DAIKO(大光電機)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20形 led」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED一体型ベース照明 ライトユニット 20形セット品 トラフ形 HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 ライトユニット 20形セット品 トラフ形HotaluX(ホタルクス)
6,398税込7,038
1セット
欠品中
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
一般住宅用防雨・防湿形器具 HotaluX(ホタルクス)一般住宅用防雨・防湿形器具HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
欠品中
一般住宅用防雨・防湿形器具
用途天井・壁付兼用仕様天付・壁付兼用、電源端子台付、防雨・防湿形質量(kg)1.3定格電圧(V)AC100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)104×664×108色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.5(900Lm・8W)色(カバー)乳白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさFL20形1灯相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80
サンホワイト5 20W形 HotaluX(ホタルクス)サンホワイト5 20W形HotaluX(ホタルクス)(41件のレビュー)
679税込747
1本ほか
当日出荷
グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)18管長(mm)580全光束(Lm)1110適合FG-1E、FG-1P電流(A)0.34管径(Φmm)28定格平均寿命(時間)8500光色昼白色
Nuシリーズ20形 逆富士 器具本体 HotaluX(ホタルクス)Nuシリーズ20形 逆富士 器具本体HotaluX(ホタルクス)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
20Wサイズ 逆富士 器具のみ
用途事務所、工場、倉庫、等の照明器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否
非常用照明器具 HotaluX(ホタルクス)非常用照明器具HotaluX(ホタルクス)
36,980税込40,678
1セット
4日以内出荷
LED一体型ベース照明(非常用照明器具)
用途非常用照明器具セット内容一体型相関色温度(K)5000平均演色評価数83光源色昼白色電球の種類LED
Nuシリーズ20形 埋込下面開放型 器具本体 HotaluX(ホタルクス)Nuシリーズ20形 埋込下面開放型 器具本体HotaluX(ホタルクス)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
20Wサイズ 埋込み 下面開放 埋込穴150×605 のみ
用途事務所、工場、倉庫、等の照明種別埋込下面開放形寸法(mm)(埋込)150×605RoHS指令(10物質対応)対応
LED一体型ベース照明 40形 埋込下面開放タイプ 220mm幅 本体 + 防災用照明器具 ライトユニット MQEB4103シリーズ HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 40形 埋込下面開放タイプ 220mm幅 本体 + 防災用照明器具 ライトユニット MQEB4103シリーズHotaluX(ホタルクス)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。
仕様●明るさ(lm):4000●光源色:昼白色●幅(mm):250●長さ(mm):1254●高さ(mm):66.3●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):26.6●埋込穴(mm):250×1254●タイプ:40形●下面開放形穴寸220mm幅●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9748アズワン品番67-2234-37
LED一体型ベース照明 40形 埋込下面開放タイプ 220mm幅 本体 + 防災用照明器具 ライトユニット MQEB4103シリーズ HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 40形 埋込下面開放タイプ 220mm幅 本体 + 防災用照明器具 ライトユニット MQEB4103シリーズHotaluX(ホタルクス)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。
仕様●明るさ(lm):5200●光源色:昼白色●幅(mm):250●長さ(mm):1254●高さ(mm):66.3●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):34.0●埋込穴(mm):250×1254●タイプ:40形●下面開放形穴寸220mm幅●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9749アズワン品番67-2234-38
Nuシリーズ20形 反射笠付 器具本体 HotaluX(ホタルクス)Nuシリーズ20形 反射笠付 器具本体HotaluX(ホタルクス)
10,980税込12,078
1台
8日以内出荷
20Wサイズ 反射笠 器具のみ
用途事務所、工場、倉庫、等の照明種別両反射笠形器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応