カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- HotaluX(ホタルクス)
- モノタロウ(1)
- 三菱電機(371)
- 星和電機(SEIWA)(19)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- 東芝ライテック(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- 日立(2)
- コイズミ照明(2)
- Wera(1)
- TRUSCO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- Kawasaki(1)
- 中川ケミカル(1)
- TCL(1)
- 東京メタル(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(3)
「FHF 16」の検索結果

ライフルック HGX Hf形
HotaluX(ホタルクス)(22件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1箱(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷約100Lm/Wの高効率を実現しました。 白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時) 管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。 定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用定格ランプ電力(W)32(高出力45)ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.255管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000グリーン購入法適合
純黄色蛍光ランプ(半導体工業用)
HotaluX(ホタルクス)¥189,800税込¥208,7801箱(25本)翌々日出荷半導体工業におけるウェハーへのパターン焼付けに最適です。ガラス内面に500nm以下の波長成分をほぼ完全にカットする黄色フィルタ層を設け、その上に蛍光体を塗布した構造になっています。ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した飛散防止形です。定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。※このランプは「Hfランプ専用」の表示のある器具で、必ずご使用ください。※一般器具では、不点灯、異常放電、短寿命、チラツキなどの原因となることがありますので、使用しないでください。※高温では、明るさの低下が大きいため(特に高出力時)、器具の放熱には充分にご注意ください。用途半導体用種別32W形色純黄色種類直管蛍光灯電流(A)0.255(高出力時:0.425)管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用定格ランプ電力(W)32管長(mm)1198光色純黄色電球の種類蛍光ランプ
LED一体型ベース照明 ライトユニット 20形セット品 逆富士形
HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット欠品中高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)用途事務所、工場、倉庫、等の照明光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
LED一体型ベース照明 ライトユニット 20形セット品 トラフ形
HotaluX(ホタルクス)¥7,998税込¥8,7981セット欠品中高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)用途事務所、工場、倉庫、等の照明