カテゴリ

  • 照明(3)
絞り込み
ブランド
  • HotaluX(ホタルクス)
  • ELPA(7)
  • オスラム(4)
  • オーム電機(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • アズワン(1)
  • マクサー電機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NEC FG-1E」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
殺菌ランプ HotaluX(ホタルクス)殺菌ランプHotaluX(ホタルクス)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
グロースタータを使用する蛍光ランプです。 NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。 人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。 また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌 液体の殺菌 食品の殺菌 衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
電子スタータ HotaluX(ホタルクス)電子スタータHotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
電子スタータは、蛍光ランプの電極を予熱する電子回路と安定した高圧パルスをタイミングよく発生する電子回路を内蔵しています。電子回路の働きで1回の作動ですぐに点灯します。バイメタルを使用していないので、電極の劣化が少なくグロースタータと比べ10倍の長寿命です。
種類点灯管動作回数60000以上
サンホワイト5 20W形 HotaluX(ホタルクス)サンホワイト5 20W形HotaluX(ホタルクス)(41件のレビュー)
679税込747
1本ほか
当日出荷
グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)18管長(mm)580全光束(Lm)1110適合FG-1E、FG-1P電流(A)0.34管径(Φmm)28定格平均寿命(時間)8500光色昼白色
関連キーワード
fg-1e 25個特集