カテゴリ

  • 空調・電設資材(3)
  • 照明(3)
  • 防犯用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • HotaluX(ホタルクス)
  • モノタロウ(4)
  • 三菱電機(718)
  • DAIKO(大光電機)(555)
  • Panasonic(パナソニック)(437)
  • omron(オムロン)(181)
  • IDEC(和泉電気)(179)
  • オーム電機(177)
  • 東芝ライテック(129)
  • 日動工業(119)
  • ELPA(88)
  • 東京メタル(82)
  • アイリスオーヤマ(76)
  • マルヤス電業(73)
  • オーツカ光学(69)
  • JAPANNEXT(67)
  • 日機(62)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(61)
  • 山田照明(60)
  • コガネイ(58)
  • DNライティング(56)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac 100v led」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED一体型 多目的照明 トラフ形 HotaluX(ホタルクス)LED一体型 多目的照明 トラフ形HotaluX(ホタルクス)
5,198税込5,718
1台
当日出荷から12日以内出荷
薄型、コンパクトサイズ、ですので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途共用スペース・廊下・階段・キッチン棚下灯・小屋・納戸・間接照明・その他多目的灯幅(mm)36色温度(K)5000演色指数(Ra)80
SB形断熱施工用LEDダウンライト HotaluX(ホタルクス)SB形断熱施工用LEDダウンライトHotaluX(ホタルクス)(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
家庭用ダウンライト
質量(kg)0.3高さ(mm)(埋込)76タイプ防滴形穴径(Φmm)(埋込)100消費電力(W)4.8入力電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)75光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED一般電球60形相当光束(Lm)450配光角度(°)100RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84
電照LEDライトユニット HotaluX(ホタルクス)電照LEDライトユニットHotaluX(ホタルクス)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
赤色波長(620nm~660nm)を多く含む、白色に見えるLEDを採用。設置個数少なく、広範囲に均等な照射を可能とするライン光源です。紫外線に強い筐体採用で耐久性にすぐれています。天井空間もすっきりで、作業や他設備の邪魔になりません。
用途電照栽培用LEDライトユニット寸法(mm)1278×78×63質量(kg)1.4消費電力(W)31.9定格電圧(V)AC100~242グリーン購入法適合取扱説明書取扱説明書(1.31MB)定格光束(Lm)5000
高天井用LED照明器具 角形バリューモデル 電源一体型 HotaluX(ホタルクス)高天井用LED照明器具 角形バリューモデル 電源一体型HotaluX(ホタルクス)
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
高天井用LED照明器具の角形バリューモデルで手軽にLED化可能なイニシャルコスト削減モデルです。使用温度範囲-10℃~+40℃まで対応です。
用途水銀ランプ400形相当器具のリニューアルに。トラスコ品番562-5798材質本体アルミ長さ(mm)298幅(mm)218高さ(mm)218タイプ角形バリューモデル電源一体型、相当水銀灯(W形):400奥行(mm)298電源(V)100~242消費電力(W)86電源装置:一体型定格入力電圧(V)AC100~242光源色昼白色配光角度(°)110明るさ(Lm)15500演色指数(Ra)83動作温度範囲(℃)-10℃~+40℃
LED一体型ベース照明 防災用Nuシリーズ 埋込下面開放タイプ ライトユニット HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 防災用Nuシリーズ 埋込下面開放タイプ ライトユニットHotaluX(ホタルクス)
35,980税込39,578
1台(1セット)
翌々日出荷
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。
用途屋内用。材質本体:鋼板白色タイプ40形電源(V)AC100~242V消費電力(W)26.6光源色昼白色明るさ(Lm)4000グリーン購入法適合
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 下面開放形 昼白色 ホタルックタイプ HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 下面開放形 昼白色 ホタルックタイプHotaluX(ホタルクス)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
電源(V)AC100~242V電圧(V)AC100~242定格寿命(時間)40000光源色昼白色グリーン購入法適合
LED一体型ベース照明 防災用Nuシリーズ トラフタイプ ライトユニット HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 防災用Nuシリーズ トラフタイプ ライトユニットHotaluX(ホタルクス)
34,980税込38,478
1台(1セット)
翌々日出荷
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。
用途屋内用。トラスコ品番364-9746材質本体:鋼板白色長さ(mm)1225幅(mm)75高さ(mm)64タイプ40形電源(V)AC100~242V消費電力(W)26.6光源色昼白色明るさ(Lm)4000グリーン購入法適合
LED防犯灯 HotaluX(ホタルクス)LED防犯灯HotaluX(ホタルクス)
14,980税込16,478
1台
9日以内出荷
照度センサがすでに設置済みで防犯灯を取付たい方に。
用途夜間の歩行安全のための防犯灯、街路灯に。トラスコ品番364-7760材質カバー:プリズムアクリル幅(mm)120全長(mm)353本体アイボリー取付防雨形高さ(mm)207タイプ自動点灯無電源(V)AC100消費電力(W)7.5色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)105.5明るさ(Lm)760