カテゴリ

  • 空調・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • HotaluX(ホタルクス)
  • オーツカ光学(70)
  • アズワン(55)
  • 日動工業(46)
  • 三菱電機(37)
  • 東和制電工業(TOWA)(37)
  • 中央精機(34)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(26)
  • Dynabook(26)
  • 星和電機(SEIWA)(24)
  • azbil(旧:山武)(20)
  • ATEN(20)
  • NEC(19)
  • CHINO(チノー)(19)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • マイクロネット(18)
  • 東芝ライテック(13)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(13)
  • ナリカ(12)
  • 新和精工(11)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac 100v led」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高天井用LED器具 電源一体型 工場用 HotaluX(ホタルクス)高天井用LED器具 電源一体型 工場用HotaluX(ホタルクス)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
高天井LED器具 直付形・電源一体型・Ra83・空間照度に配慮。
用途工場等の照明使用温度範囲(℃)-20~50(一時的には最大60)定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)配光角度(°)110
高天井用LED器具 電源一体型 トラックヤード・軒下用 HotaluX(ホタルクス)高天井用LED器具 電源一体型 トラックヤード・軒下用HotaluX(ホタルクス)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
高天井LED器具 防雨・防塵・耐塩害形・保護等級:IP65 直付形・電源一体型・Ra82
用途トラックヤード・軒下等の照明質量(kg)5タイプ水銀灯400W相当使用温度範囲(℃)-20~50(一時的には最大60)定格電圧(V)AC100~242全光束(Lm)16400色温度(K)5000光源色昼白色取付姿勢自在:発光面が最大’±100°可動平均消費電力(W)95.5LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)配光角度(°)110
高天井用LED器具 電源一体型 工場・体育館用 HotaluX(ホタルクス)高天井用LED器具 電源一体型 工場・体育館用HotaluX(ホタルクス)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
高天井LED器具 直付形・電源一体型・Ra83・ギラツキのない発光面。
用途工場・体育館等の照明使用温度範囲(℃)-20~50(一時的には最大60)定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)