カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
絞り込み
ブランド
- HotaluX(ホタルクス)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- 星和電機(SEIWA)(3)
- オーム電機(2)
- エコデバイス(2)
- 東芝ライテック(1)
- エコリカ(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
「fcl32 40」の検索結果

ライフルックHGXセット
HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781箱(20本)当日出荷新型蛍光体の開発と蛍光体塗布技術の最適化により、従来以上の明るさを実現しました。色彩が自然に見えます。管径(Φmm)29口金G10q色温度(K)6700定格平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光灯
一般照明用 環形 3波長形昼光色
HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から7日以内出荷3波長形蛍光ランプ。電流(A)0.425管径(Φmm)29口金G10q点灯形グロースタータ平均演色評価数(Ra)84定格平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
LifeEホタルックスリム
HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本ほか当日出荷から5日以内出荷消灯後もしばらく残光するホタルックランプ搭載。災害時における停電など、万一の場合にもあわてず行動でき、家族の安全を守ります。 明るさが約8%上がったことにより、照明器具のエネルギー消費効率もアップ。省エネへの貢献、明るさが必要になる高齢化社会に貢献します。 蛍光体の各成分(赤、緑、青)の性能を高輝度かつ高効率なものへと設計変更し、粒子の最適化を図ることで初期値の明るさ向上を可能にしました。また新ガラス管を採用したことにより、明るさの向上を図りました。 従来のホタルックスリムの約1.5倍の寿命を実現。また定格寿命の18,000時間点灯後も光束維持率は、80%をキープ。ランプの取替えの手間を低減すると共に省資源に貢献します。電球の種類蛍光灯口金GZ10q管径(Φmm)16.5定格平均寿命(時間)18000
ホタルックスリムα
HotaluX(ホタルクス)(8件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1箱(2本)ほか当日出荷から11日以内出荷10分以上の点灯でしばらくの間、暗闇で物を識別できるうすあかりを維持します。 専用インバータとの組み合わせで、従来の蛍光ランプより30~40%明るさアップ 周囲温度の上昇による効率低下を改善 長寿命 定格寿命15000時間 管径16mmで省資源 赤・緑・青の光の3原色を効率良く発光する3波長蛍光体により、色の見え方が良好です。電球の種類蛍光灯電流(A)0.215管径(Φmm)16.5平均演色評価数(Ra)84色温度(K)7500定格平均寿命(時間)15000
サンホワイト5 20W形
HotaluX(ホタルクス)(41件のレビュー)¥679~税込¥747~1本ほか当日出荷グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)18管長(mm)580全光束(Lm)1110質量(g)110電流(A)0.34管径(Φmm)28口金G13平均演色評価数72平均演色評価数(Ra)68定格平均寿命(時間)8500エネルギー消費効率(Lm/W)61.7適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼白色電球の種類直管蛍光灯エコロジー商品省エネ
丸型蛍光灯 ライフルック 32形
HotaluX(ホタルクス)¥16,980税込¥18,6781箱(10本)9日以内出荷3波長形蛍光ランプ。用途還形スタータ形口金G10q消費電力(W)30種別32形質量(g)210管径(Φmm)29点灯形グロースタータ形外径(Φmm)299定格寿命(時間)6000平均演色評価数(Ra)84定格ランプ電流(A)0.425電球の種類蛍光灯