カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
  • HotaluX(ホタルクス)
  • モノタロウ(1)
  • 三菱電機(3,840)
  • 星和電機(SEIWA)(22)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • 日立(15)
  • コイズミ照明(12)
  • 岩崎電気(4)
  • 東芝ライテック(4)
  • 東芝(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • 東京メタル(3)
  • オーム電機(2)
  • TRUSCO(2)
  • DAIKO(大光電機)(2)
  • ODELIC(オーデリック)(2)
  • TRI.ENG(2)
  • ブライトライト(2)
  • イスカル(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fhf 32」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライフルック HGX Hf形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフルック HGX Hf形

    HotaluX(ホタルクス)(22件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    約100Lm/Wの高効率を実現しました。 白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時) 管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。 定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
    管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用定格ランプ電力(W)32(高出力45)ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.255管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000グリーン購入法適合
  • 飛散防止形蛍光ランプ HotaluX(ホタルクス)

    飛散防止形蛍光ランプ

    HotaluX(ホタルクス)(9件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1箱(25本)
    翌々日出荷
    ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した蛍光ランプです。 ランプに強い衝撃があったときや、落下した場合にガラス片が飛散しにくくなっています。 電車、食品加工、電算室、機械工場、学校などに適しています。
    種類直管蛍光灯管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光ランプ
  • 紫外線カット/飛散防止蛍光ランプ 32W HotaluX(ホタルクス)

    紫外線カット/飛散防止蛍光ランプ 32W

    HotaluX(ホタルクス)
    179,800税込197,780
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    紫外放射カット・飛散防止形蛍光ランプ。 ランプ外面全体に透明の紫外放射カット熱収縮チューブを密着加工した蛍光ランプです。
    種別Hf32形全長(mm)1198質量(g)183タイプ飛散防止形消費電力(W)45管径(Φmm)25.5口金G13定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)(定格)0.255、(高出力)0.425平均演色評価数(Ra)84大きさの区分Hf32形電球の種類蛍光ランプ
  • 純黄色蛍光ランプ(半導体工業用) HotaluX(ホタルクス)

    純黄色蛍光ランプ(半導体工業用)

    HotaluX(ホタルクス)
    189,800税込208,780
    1箱(25本)
    翌々日出荷
    半導体工業におけるウェハーへのパターン焼付けに最適です。ガラス内面に500nm以下の波長成分をほぼ完全にカットする黄色フィルタ層を設け、その上に蛍光体を塗布した構造になっています。ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した飛散防止形です。定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。※このランプは「Hfランプ専用」の表示のある器具で、必ずご使用ください。※一般器具では、不点灯、異常放電、短寿命、チラツキなどの原因となることがありますので、使用しないでください。※高温では、明るさの低下が大きいため(特に高出力時)、器具の放熱には充分にご注意ください。
    用途半導体用種別32W形純黄色種類直管蛍光灯電流(A)0.255(高出力時:0.425)管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用定格ランプ電力(W)32管長(mm)1198光色純黄色電球の種類蛍光ランプ
  • 直管Hf形 蛍光ランプ HotaluX(ホタルクス)

    直管Hf形 蛍光ランプ

    HotaluX(ホタルクス)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    直管Hf形 蛍光ランプ 32W ライフルック 昼白色 自然な白さです。
    トラスコ品番423-8046光源色昼白色グリーン購入法適合
  • ライフライン 40W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフライン 40W形

    HotaluX(ホタルクス)(11件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(25本)
    翌々日出荷
    種別40形質量(g)255電流(A)0.420管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロースタート形定格消費電力(W)40平均演色評価数(Ra)61管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000適合点灯管FG-4P電球の種類直管蛍光灯
照明カテゴリ