カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- HotaluX(ホタルクス)
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- オーム電機(2)
- 東芝ライテック(2)
- 東京メタル(2)
- ブライトライト(2)
- 東芝(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「fhf32exn」の検索結果

ライフルック HGX Hf形
HotaluX(ホタルクス)(22件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1箱(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷約100Lm/Wの高効率を実現しました。 白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時) 管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。 定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用定格ランプ電力(W)32(高出力45)ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.255管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000グリーン購入法適合
飛散防止形蛍光ランプ
HotaluX(ホタルクス)(9件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781箱(25本)翌々日出荷ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した蛍光ランプです。 ランプに強い衝撃があったときや、落下した場合にガラス片が飛散しにくくなっています。 電車、食品加工、電算室、機械工場、学校などに適しています。種類直管蛍光灯管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光ランプ
紫外線カット/飛散防止蛍光ランプ 32W
HotaluX(ホタルクス)¥179,800税込¥197,7801箱(50本)翌々日出荷紫外放射カット・飛散防止形蛍光ランプ。 ランプ外面全体に透明の紫外放射カット熱収縮チューブを密着加工した蛍光ランプです。タイプ飛散防止形口金G13消費電力(W)45種別Hf32形全長(mm)1198質量(g)183管径(Φmm)25.5定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)(定格)0.255、(高出力)0.425平均演色評価数(Ra)84大きさの区分Hf32形電球の種類蛍光ランプ