カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- 一般直管蛍光灯(1)
絞り込み
光色
ホワイト(1)
電球の種類
蛍光灯(1)
種別
- 20W形(1)
点灯形
- グロースタータ形(FL)(1)
定格電力(W)
- 10~20未満(1)
口金
- G13(1)
G13
ブランド
- HotaluX(ホタルクス)
- ブライトライト(1)
- 東京メタル(2)
「fl20ss-w/18」の検索結果

ライフラインII 20W形
HotaluX(ホタルクス)(15件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(25本)当日出荷グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。 管径28mmのガラス管を採用することにより、明るさや寿命は一般形と同じで消費電力を4~5%節電できます。用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形質量(g)110電流(A)0.340管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースタータ形定格消費電力(W)18平均演色評価数(Ra)68管長(mm)580定格平均寿命(時間)8500適合点灯管FG-1E、FG-1P電球の種類直管蛍光灯エコロジー商品省エネ