カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- HotaluX(ホタルクス)
- モノタロウ(2)
- DNライティング(8)
- アイリスオーヤマ(2)
- オーム電機(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- プリンス電機(2)
- エコリカ(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「flr54t6d」の検索結果
特価

サンホワイト5 20W形
HotaluX(ホタルクス)(41件のレビュー)¥679~税込¥747~1本ほか当日出荷グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形質量(g)110電流(A)0.34管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)1110定格ランプ電力(W)18平均演色評価数72平均演色評価数(Ra)68管長(mm)580定格平均寿命(時間)8500エネルギー消費効率(Lm/W)61.7適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼白色電球の種類直管蛍光灯エコロジー商品省エネ
ライフライン 40W形
HotaluX(ホタルクス)(48件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本ほか当日出荷から翌々日出荷管径(Φmm)28点灯形グロースタート形定格ランプ電力(W)37管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000
ホタルックスリムα
HotaluX(ホタルクス)(8件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(2本)ほか当日出荷から11日以内出荷10分以上の点灯でしばらくの間、暗闇で物を識別できるうすあかりを維持します。 専用インバータとの組み合わせで、従来の蛍光ランプより30~40%明るさアップ 周囲温度の上昇による効率低下を改善 長寿命 定格寿命15000時間 管径16mmで省資源 赤・緑・青の光の3原色を効率良く発光する3波長蛍光体により、色の見え方が良好です。電流(A)0.215管径(Φmm)16.5平均演色評価数(Ra)84色温度(K)7500定格平均寿命(時間)15000電球の種類蛍光灯
ライフルック HGX Hf形
HotaluX(ホタルクス)(22件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1箱(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷約100Lm/Wの高効率を実現しました。 白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時) 管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。 定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用定格ランプ電力(W)32(高出力45)ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.255管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000グリーン購入法適合