カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- HotaluX(ホタルクス)
- ENDO(遠藤照明)(259)
- KINGBRIGHT(2)
- LEDZ TUBE(1)
- POSH Faith(12)
- カーメイト(1)
- 大和電器(2)
- 大阪魂(1)
- 廣杉計器(2)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)

LEDシーリングライト
HotaluX(ホタルクス)¥4,998~税込¥5,498~1台5日以内出荷から11日以内出荷本製品は、一般市場向けの複数型番(HLDZ12258/HLDZ08258/HLDZ06258)と 同等の光束・色温度・機能を持つ法人向け仕様です。 お部屋の広さに応じてお選びください。 賃貸物件の退去時交換、小規模オフィス・店舗の照明更新に適しています。 本製品には、リモコンホルダおよび木ネジが付属します。 【~12畳用 置き換え対応】 ・旧型番:SLDZ12788 → 本製品(SLDZ12790D) ・一般市場向け型番:HLDZ12258 → 本製品(SLDZ12790D) 【~8畳用 置き換え対応】 ・旧型番:SLDZ08788 → 本製品(SLDZ08790D) ・一般市場向け型番:HLDZ08258 → 本製品(SLDZ08790D) 【~6畳用 置き換え対応】 ・旧型番:SLDZ06788 → 本製品(SLDZ06790D) ・一般市場向け型番:HLDZ06258 → 本製品(SLDZ06790D)用途家庭用LEDシーリングライト質量(kg)1高さ(mm)128色温度(K)6500生産国日本光源色昼光色外径(mm)434演色指数(Ra)83
LEDシーリングライト
HotaluX(ホタルクス)¥7,998~税込¥8,798~1台4日以内出荷本製品は、一般市場向けの複数型番(HLDZ12403SG/HLDZ08403SG/HLDZ06403SG)と 同等の光束・機能を持つ法人向け仕様です。一般市場向けの光源色は昼光色ですが、本製品は昼白色です。 お部屋の広さに応じてお選びください。 賃貸物件の退去時交換、小規模オフィス・店舗の照明更新に適しています。 本製品には、リモコンホルダおよび木ネジが付属します。 【~12畳用 置き換え対応】 ・旧型番:SLDZ12809NSG → 本製品(SLDZ12859NSG) ・一般市場向け型番:HLDZ12403SG → 本製品(SLDZ12859NSG) 【~8畳用 置き換え対応】 ・旧型番:SLDZ08809NSG → 本製品(SLDZ08859NSG) ・一般市場向け型番:HLDZ08403SG → 本製品(SLDZ08859NSG) 【~6畳用 置き換え対応】 ・旧型番:SLDZ06809NSG → 本製品(SLDZ06859NSG) ・一般市場向け型番:HLDZ06403SG → 本製品(SLDZ06859NSG)用途家庭用LEDシーリングライト質量(kg)1.2高さ(mm)135色温度(K)5000外径(mm)464グリーン購入法適合
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら