カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(31)
絞り込み
ブランド
  • HotaluX(ホタルクス)
  • Panasonic(パナソニック)(2,357)
  • 三菱電機(2,305)
  • ODELIC(オーデリック)(246)
  • 東芝ライテック(202)
  • 岩崎電気(113)
  • コイズミ照明(86)
  • DAIKO(大光電機)(55)
  • アイリスオーヤマ(43)
  • ENDO(遠藤照明)(39)
  • 日動工業(28)
  • MTO(25)
  • 日機(23)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(23)
  • ハタヤリミテッド(18)
  • 山田照明(18)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(17)
  • TRUSCO(14)
  • エスコ(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm4000」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED一体型ベース照明 ライトユニット4000lm昼白色 固定出力 HotaluX(ホタルクス)

    LED一体型ベース照明 ライトユニット4000lm昼白色 固定出力

    HotaluX(ホタルクス)
    7,098税込7,808
    1台
    当日出荷
    高い省エネ性能とスタイリッシュな器具構造を実現しました。
    用途屋内用。トラスコ品番397-0047材質ポリカーボネート長さ(mm)1220幅(mm)70高さ(mm)90電圧(V)100~242消費電力(W)24.7定格寿命(時間)40000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)161.9明るさ(Lm)4000適合器具LED一体型ベース照明Nuシリーズライトユニット昼白色エコロジー商品省エネ
  • 1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 両反射笠 HotaluX(ホタルクス)

    1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 両反射笠

    HotaluX(ホタルクス)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。 また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
    用途事務所、工場、倉庫、等の照明電源電圧(V)100~242器具・セットセット色温度(K)5000生産国日本光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 逆富士形 150幅 HotaluX(ホタルクス)

    1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 逆富士形 150幅

    HotaluX(ホタルクス)
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。 また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
    用途事務所、工場、倉庫、等の照明形状逆富士形幅(mm)150寸法(mm)150×1250×62質量(kg)2.1色温度(K)5000生産国日本光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 トラフ HotaluX(ホタルクス)

    1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 トラフ

    HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。 また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
    用途事務所、工場、倉庫、等の照明形状トラフ寸法(mm)75×1225×64質量(kg)1.7電源電圧(V)100~242色温度(K)5000生産国日本光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED一体型ベース照明 HotaluX(ホタルクス)

    LED一体型ベース照明

    HotaluX(ホタルクス)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    高い省エネ性能とスタイリッシュな器具構造を実現しました。
    用途屋内用。材質ポリカーボネート長さ(mm)1220形状直管幅(mm)70高さ(mm)90電圧(V)100~242管径(Φmm)70本体質量(kg)0.85定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83周波数Hzフリー電源電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000適合器具LED一体型ベース照明Nuシリーズライトユニット昼白色エコロジー商品省エネ
  • LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 逆富士形 昼白色 ホタルックタイプ HotaluX(ホタルクス)

    LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 逆富士形 昼白色 ホタルックタイプ

    HotaluX(ホタルクス)
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
    長さ(mm)1250高さ(mm)62電源(V)AC100~242V電圧(V)AC100~242定格寿命(時間)40000光源色昼白色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト HotaluX(ホタルクス)

    LEDシーリングライト

    HotaluX(ホタルクス)
    4,398税込4,838
    1台
    5日以内出荷から9日以内出荷
    【調光】リモコン付き
    用途家庭用LEDシーリングライト質量(kg)1高さ(mm)128外径(Φmm)434器具・セットセット色温度(K)5000生産国日本光源色昼白色演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否不可
  • LED一体型ベース照明 防災用Nuシリーズ トラフタイプ ライトユニット HotaluX(ホタルクス)

    LED一体型ベース照明 防災用Nuシリーズ トラフタイプ ライトユニット

    HotaluX(ホタルクス)
    34,980税込38,478
    1台(1セット)
    翌々日出荷
    LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。
    用途屋内用。トラスコ品番364-9746材質本体:鋼板白色長さ(mm)1225幅(mm)75高さ(mm)64タイプ40形電源(V)AC100~242V消費電力(W)26.6光源色昼白色明るさ(Lm)4000グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED一体型ベース照明 防災用照明器具 HotaluX(ホタルクス)

    LED一体型ベース照明 防災用照明器具

    HotaluX(ホタルクス)
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    停電を自動検知し停電時、最大10時間点灯
    用途屋内用材質ポリカーボネート長さ(mm)1220幅(mm)70電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000光源色昼白色適合器具LED一体型ベース照明防災用Nuライトユニットエコロジー商品省エネ
  • LED一体型ベース照明 防災用Nuシリーズ 埋込下面開放タイプ ライトユニット HotaluX(ホタルクス)

    LED一体型ベース照明 防災用Nuシリーズ 埋込下面開放タイプ ライトユニット

    HotaluX(ホタルクス)
    35,980税込39,578
    1台(1セット)
    翌々日出荷
    LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。
    用途屋内用。材質本体:鋼板白色タイプ40形電源(V)AC100~242V消費電力(W)26.6光源色昼白色明るさ(Lm)4000グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 逆富士形 230幅 HotaluX(ホタルクス)

    1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 逆富士形 230幅

    HotaluX(ホタルクス)
    7,498税込8,248
    1台
    欠品中
    器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。 また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
    用途事務所、工場、倉庫、等の照明形状逆富士形幅(mm)230寸法(mm)230×1250×62質量(kg)2.4色温度(K)5000生産国日本光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED一体型ベース照明 Nuシリーズ トラフ形 昼白色 HotaluX(ホタルクス)

    LED一体型ベース照明 Nuシリーズ トラフ形 昼白色

    HotaluX(ホタルクス)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。
    長さ(mm)1225幅(mm)75高さ(mm)64電源(V)AC100~242V電圧(V)AC100~242定格寿命(時間)40000光源色昼白色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 両反射笠形 昼光色 ホタルックタイプ HotaluX(ホタルクス)

    LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 両反射笠形 昼光色 ホタルックタイプ

    HotaluX(ホタルクス)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
    長さ(mm)1225幅(mm)150高さ(mm)64電源(V)AC100~242V電圧(V)AC100~242定格寿命(時間)40000光源色昼白色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 逆冨士形 230mm幅 HotaluX(ホタルクス)

    Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 逆冨士形 230mm幅

    HotaluX(ホタルクス)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
    用途事務所、工場、倉庫、等の照明幅(mm)230
  • Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 両反射笠形 HotaluX(ホタルクス)

    Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 両反射笠形

    HotaluX(ホタルクス)
    9,998税込10,998
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
    用途事務所、工場、倉庫、等の照明
  • Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット トラフ形 HotaluX(ホタルクス)

    Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット トラフ形

    HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
    用途事務所、工場、倉庫、等の照明電圧(V)100~242材質(カバー)ポリカーボネイト
  • Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 逆冨士形 150mm幅 HotaluX(ホタルクス)

    Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 逆冨士形 150mm幅

    HotaluX(ホタルクス)
    8,998税込9,898
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
    用途事務所、工場、倉庫、等の照明電圧(V)100~242材質(カバー)ポリカーボネイト光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率88%)
  • Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 埋込形 HotaluX(ホタルクス)

    Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 埋込形

    HotaluX(ホタルクス)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
    用途事務所、工場、倉庫、等の照明電圧(V)100~242材質(カバー)ポリカーボネイト
  • 非常用照明器具 HotaluX(ホタルクス)

    非常用照明器具

    HotaluX(ホタルクス)
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    LED一体型ベース照明(非常用照明器具)
    用途非常用照明器具セット内容一体型相関色温度(K)5000平均演色評価数83光源色昼白色電球の種類LED
  • LED一体型ベース照明 40形両反射笠タイプ 本体+防災用照明器具 MQAB4101シリーズ HotaluX(ホタルクス)

    LED一体型ベース照明 40形両反射笠タイプ 本体+防災用照明器具 MQAB4101シリーズ

    HotaluX(ホタルクス)
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。
    仕様●明るさ(lm):4000●光源色:昼白色●幅(mm):59.3●長さ(mm):1225●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):26.6●タイプ:40形●両反射笠形●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●コード番号:364-9737アズワン品番67-2235-04エコロジー商品省エネ
  • LED一体型ベース照明 40形トラフタイプ 本体 + 防災用照明器具 ライトユニット MQMB4101シリーズ HotaluX(ホタルクス)

    LED一体型ベース照明 40形トラフタイプ 本体 + 防災用照明器具 ライトユニット MQMB4101シリーズ

    HotaluX(ホタルクス)
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。
    仕様●明るさ(lm):4000●光源色:昼白色●幅(mm):75●長さ(mm):1225●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):26.6●タイプ:40形●トラフ形●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9746アズワン品番67-2235-20エコロジー商品省エネ
  • LED一体型ベース照明 40形逆富士タイプ230mm幅 本体+防災用照明器具 ライトユニット MQVB4103シリーズ HotaluX(ホタルクス)

    LED一体型ベース照明 40形逆富士タイプ230mm幅 本体+防災用照明器具 ライトユニット MQVB4103シリーズ

    HotaluX(ホタルクス)
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。
    仕様●明るさ(lm):4000●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):1250●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):26.6●タイプ:40形●逆富士形230mm幅●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9740アズワン品番67-2234-69エコロジー商品省エネ
  • LED一体型ベース照明 40形埋込下面開放タイプ300mm幅 本体 + 防災用照明器具 ライトユニット MQEB4104シリーズ HotaluX(ホタルクス)

    LED一体型ベース照明 40形埋込下面開放タイプ300mm幅 本体 + 防災用照明器具 ライトユニット MQEB4104シリーズ

    HotaluX(ホタルクス)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。
    仕様●明るさ(lm):4000●光源色:昼白色●幅(mm):330●長さ(mm):1278●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):26.6●埋込穴(mm):330×1278●タイプ:40形●下面開放形穴寸300mm幅●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9734アズワン品番67-2234-07エコロジー商品省エネ
  • LED一体型ベース照明 40形逆富士タイプ 150mm幅 本体 + 防災用照明器具 ライトユニット MQVB4104シリーズ HotaluX(ホタルクス)

    LED一体型ベース照明 40形逆富士タイプ 150mm幅 本体 + 防災用照明器具 ライトユニット MQVB4104シリーズ

    HotaluX(ホタルクス)
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。
    仕様●明るさ(lm):4000●光源色:昼白色●幅(mm):150●長さ(mm):1250●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):26.6●タイプ:40形●逆富士形150mm幅●光源色:昼白色●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9747アズワン品番67-2235-02エコロジー商品省エネ
  • LED一体型ベース照明 40形埋込下面開放タイプ 150mm幅 本体 + 防災用照明器具 ライトユニット MQEB4101シリーズ HotaluX(ホタルクス)

    LED一体型ベース照明 40形埋込下面開放タイプ 150mm幅 本体 + 防災用照明器具 ライトユニット MQEB4101シリーズ

    HotaluX(ホタルクス)
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。
    仕様●明るさ(lm):4000●光源色:昼白色●幅(mm):170●長さ(mm):1254●高さ(mm):69●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):26.6●埋込穴(mm):150×1254●タイプ:40形●下面開放形穴寸150mm幅●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9738アズワン品番67-2234-99エコロジー商品省エネ
  • LED一体型ベース照明 40形 埋込下面開放タイプ 220mm幅 本体 + 防災用照明器具 ライトユニット MQEB4103シリーズ HotaluX(ホタルクス)

    LED一体型ベース照明 40形 埋込下面開放タイプ 220mm幅 本体 + 防災用照明器具 ライトユニット MQEB4103シリーズ

    HotaluX(ホタルクス)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。
    仕様●明るさ(lm):4000●光源色:昼白色●幅(mm):250●長さ(mm):1254●高さ(mm):66.3●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):26.6●埋込穴(mm):250×1254●タイプ:40形●下面開放形穴寸220mm幅●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9748アズワン品番67-2234-37エコロジー商品省エネ
  • LED一体型ベース照明 40形 埋込下面開放タイプ 190mm幅 本体 + 防災用照明器具 ライトユニット MQEB4102シリーズ HotaluX(ホタルクス)

    LED一体型ベース照明 40形 埋込下面開放タイプ 190mm幅 本体 + 防災用照明器具 ライトユニット MQEB4102シリーズ

    HotaluX(ホタルクス)
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。
    仕様●明るさ(lm):4000●光源色:昼白色●幅(mm):215●長さ(mm):1278●高さ(mm):66.3●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):26.6●埋込穴(mm):215×1278●タイプ:40形●下面開放形穴寸190mm幅●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9742アズワン品番67-2234-39エコロジー商品省エネ
  • 非常用照明器具 HotaluX(ホタルクス)

    非常用照明器具

    HotaluX(ホタルクス)
    61,980税込68,178
    1セット
    4日以内出荷
    LED一体型ベース照明(非常用照明器具)人感センサ付き
    用途非常用照明器具定格電圧(V)100~242相関色温度(K)5000平均演色評価数83光源色昼白色エコロジー商品省エネ
  • 一体型ベース照明 HotaluX(ホタルクス)

    一体型ベース照明

    HotaluX(ホタルクス)
    21,980税込24,178
    1セット
    4日以内出荷
    LED一体型ベース照明
    用途LED一体型ベース照明相関色温度(K)5000平均演色評価数83光源色昼白色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • FHC41EL-LE-SHG2 HotaluX(ホタルクス)

    FHC41EL-LE-SHG2

    HotaluX(ホタルクス)
    4,198税込4,618
    1本
    5日以内出荷
    種別41形質量(g)155電流(A)定格/0.215、高出力/0.36消費電力(W)58管径(Φmm)16.5口金GZ10q外径(Φmm)447相関色温度(K)3000全光束(Lm)25℃定格/高出力:3600/5200、35℃定格/高出力:4000/5570定格ランプ電力(W)定格:41、高出力:58平均演色評価数(Ra)84機能残光機能色温度(K)3000定格平均寿命(時間)18000エネルギー消費効率(Lm/W)89.6光束(Lm)5200LED寿命(時間)18000光色電球色電球の種類LED
  • FHC41EN-LE-SHG2 HotaluX(ホタルクス)

    FHC41EN-LE-SHG2

    HotaluX(ホタルクス)
    4,198税込4,618
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)155電流(A)定格/0.215、高出力/0.36消費電力(W)58管径(Φmm)16.5口金GZ10q外径(Φmm)447相関色温度(K)5000全光束(Lm)25℃定格/高出力:3600/5200、35℃定格/高出力:4000/5570定格ランプ電力(W)定格:41、高出力:58平均演色評価数84機能残光機能色温度(K)5000定格平均寿命(時間)18000大きさの区分41形光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)89.6光束(Lm)5200LED寿命(時間)18000電球の種類LED
照明器具カテゴリ