カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- HotaluX(ホタルクス)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- アイリスオーヤマ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「lseb5126 le1」の検索結果
特価

SB形断熱施工用LEDダウンライト
HotaluX(ホタルクス)(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷家庭用ダウンライト質量(kg)0.3高さ(mm)(埋込)76タイプ防滴形穴径(Φmm)(埋込)100消費電力(W)4.8入力電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)75光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED一般電球60形相当光束(Lm)450配光角度(°)100RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84
LED一体型 多目的照明 トラフ形
HotaluX(ホタルクス)¥5,298税込¥5,8281台当日出荷から5日以内出荷薄型、コンパクトサイズ、ですので、幅広い用途にお使いいただけます。用途共用スペース・廊下・階段・キッチン棚下灯・小屋・納戸・間接照明・その他多目的灯幅(mm)36色温度(K)5000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ