カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- HotaluX(ホタルクス)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- EFFEX(エフェックス)(3)
- VISHAY(4)
- エスコ(2)
- ホンダ(8)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)

Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット トラフ形
HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1セット3日以内出荷から4日以内出荷高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)用途事務所、工場、倉庫、等の照明電圧(V)100~242材質(カバー)ポリカーボネイト
ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nuトラフ形 昼白色 MMB4101シリーズ
HotaluX(ホタルクス)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。仕様●明るさ(lm):3880●光源色:昼白色●幅(mm):75●長さ(mm):1225●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):24.7●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):157.0●光源色:昼白色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6923アズワン品番67-2235-13エコロジー商品省エネ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら