カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- HotaluX(ホタルクス)
- イノアック住環境(20)
- 象印マホービン(2)

高天井用LED器具 電源一体型 工場用
HotaluX(ホタルクス)¥77,980~税込¥85,778~1台翌々日出荷高天井LED器具 直付形・電源一体型・Ra83・空間照度に配慮。用途工場等の照明使用温度範囲(℃)-20~50(一時的には最大60)定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)配光角度(°)110エコロジー商品省エネ
高天井用LED器具 電源一体型 工場・体育館用
HotaluX(ホタルクス)¥109,800~税込¥120,780~1台翌々日出荷高天井LED器具 直付形・電源一体型・Ra83・ギラツキのない発光面。用途工場・体育館等の照明使用温度範囲(℃)-20~50(一時的には最大60)定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)エコロジー商品省エネ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら