カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- HotaluX(ホタルクス)
- ODELIC(オーデリック)(13)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- オーム電機(1)
- 東芝ライテック(1)
「ox9743ldr」の検索結果
特価

LEDシーリングライト
HotaluX(ホタルクス)¥5,898~税込¥6,488~1台5日以内出荷から7日以内出荷本製品は、一般市場向けの複数型番(HLDC12258/HLDC08258/HLDC06258)と 同等の光束・色温度・機能を持つ法人向け仕様です。 お部屋の広さに応じてお選びください。 賃貸物件の退去時交換、小規模オフィス・店舗の照明更新に適しています。 本製品には、リモコンホルダおよび木ネジが付属します。 【~12畳用 置き換え対応】 ・旧型番:SLDC12788 → 本製品(SLDC12790) ・一般市場向け型番:HLDC12258 → 本製品(SLDC12790) 【~8畳用 置き換え対応】 ・旧型番:SLDC08788 → 本製品(SLDC08790) ・一般市場向け型番:HLDC08258 → 本製品(SLDC08790) 【~6畳用 置き換え対応】 ・旧型番:SLDC06788 → 本製品(SLDC06790) ・一般市場向け型番:HLDC06258 → 本製品(SLDC06790)用途家庭用LEDシーリングライト質量(kg)1高さ(mm)128外径(Φmm)434器具・セットセット品色温度(K)6500~2700光源色昼白色・昼光色・電球色演色指数(Ra)83調光の可否可調色の可否可
LEDシーリングライト
HotaluX(ホタルクス)¥4,998~税込¥5,498~1台5日以内出荷から11日以内出荷本製品は、一般市場向けの複数型番(HLDZ12258/HLDZ08258/HLDZ06258)と 同等の光束・色温度・機能を持つ法人向け仕様です。 お部屋の広さに応じてお選びください。 賃貸物件の退去時交換、小規模オフィス・店舗の照明更新に適しています。 本製品には、リモコンホルダおよび木ネジが付属します。 【~12畳用 置き換え対応】 ・旧型番:SLDZ12788 → 本製品(SLDZ12790D) ・一般市場向け型番:HLDZ12258 → 本製品(SLDZ12790D) 【~8畳用 置き換え対応】 ・旧型番:SLDZ08788 → 本製品(SLDZ08790D) ・一般市場向け型番:HLDZ08258 → 本製品(SLDZ08790D) 【~6畳用 置き換え対応】 ・旧型番:SLDZ06788 → 本製品(SLDZ06790D) ・一般市場向け型番:HLDZ06258 → 本製品(SLDZ06790D)用途家庭用LEDシーリングライト質量(kg)1高さ(mm)128色温度(K)6500生産国日本光源色昼光色外径(mm)434演色指数(Ra)83