カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- HotaluX(ホタルクス)
- Panasonic(パナソニック)(55)
- アイリスオーヤマ(2)
- DAIKO(大光電機)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「xnd1069」の検索結果

SB形断熱施工用LEDダウンライト
HotaluX(ホタルクス)(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷家庭用ダウンライト質量(kg)0.3高さ(mm)(埋込)76タイプ防滴形穴径(Φmm)(埋込)100消費電力(W)4.8入力電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)75光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED一般電球60形相当光束(Lm)450配光角度(°)100RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84