カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
- AIR MASTER
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- IDEC(和泉電気)(47)
- JAE(日本航空電子工業)(7)
- KTC(37)
- MAZDA(マツダ)(25)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
- NSK(日本精工)(10)
- RS PRO(43)
- SMC(35)
- YAMAHA(ヤマハ)(66)
- エムオースプレーイング(42)
- エレコム(8)
- コガネイ(9)
- ニッサン(44)
- ホンダ(25)
- 大阪ケミカル(12)
- 日東工業(16)
- 永田製作所(8)
- ブランドをもっと見る
「pn-01」の検索結果

プラグ付ボール用エアー充填ノズル
AIR MASTER¥1,698税込¥1,8681本当日出荷カップリング式エアダスター対応のノズルです。 ボールなどにエアー充填ができるノズルです。材質(ノズル本体)真鍮・ステンレス全長(mm)-質量(g)約25軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約75ノズル口径(Φmm)約0.6接続口20型プラグ
プラグ付樹脂製幅広ノズル
AIR MASTER¥879税込¥9671本当日出荷カップリング式エアダスター対応のノズルです。 帯状にエアーを噴出するため乾燥作業等に最適なノズルです。材質(ノズル本体)樹脂・真鍮全長(mm)-質量(g)約20軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約60ノズル口径(Φmm)約1×28接続口20型プラグ
プラグ付樹脂製ロングノズル
AIR MASTER¥879税込¥9671本当日出荷カップリング式エアダスター対応のノズルです。 樹脂製の軽量で程良い長さのロングノズルです。材質(ノズル本体)樹脂・真鍮全長(mm)-質量(g)約15軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約115ノズル口径(Φmm)約2接続口20型プラグ
プラグ付細軸ロングノズル
AIR MASTER¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から9日以内出荷カップリング式エアダスター対応のノズルです。 狭い場所、高所のブローに最適なロングノズルです。材質(ノズル本体)真鍮全長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7接続口20型プラグ
プラグ付樹脂製セフティーパワーノズル
AIR MASTER¥839税込¥9231本当日出荷カップリング式エアダスター対応のノズルです。 風量を増風させブローができる樹脂製のノズルです。材質(ノズル本体)樹脂・真鍮全長(mm)-質量(g)約20軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約75ノズル口径(Φmm)約8接続口20型プラグ
プラグ付ニードル型ロングノズル
AIR MASTER¥1,998税込¥2,1981本当日出荷カップリング式エアダスター対応のノズルです。 ノズル径1.5mmの極細ノズル、細かく狭い個所の作業に適しています。材質(ノズル本体)真鍮・ステンレス全長(mm)-質量(g)約40軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約160ノズル口径(Φmm)約1.1接続口20型プラグ
プラグ付ゴムボート用エアー充填ノズル
AIR MASTER¥1,298税込¥1,4281本9日以内出荷カップリング式エアダスター対応のノズルです。 ゴムボートや浮き輪などにエアー充填ができるノズルです。材質(ノズル本体)真鍮全長(mm)-質量(g)約30軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約70ノズル口径(Φmm)約2接続口20型プラグ
プラグ付フレキシブルロングノズル
AIR MASTER¥1,898税込¥2,0881本9日以内出荷カップリング式エアダスター対応のノズルです。 用途に合わせてノズルを自在に曲げる事ができるノズルです。全長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)約3接続口20型プラグ