カテゴリ
- 電気材料(20)
- 制御機器(2)
- 防災用品(2)
- 測定用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- エスケイ工機
- モノタロウ(11)
- SK(新潟精機)(1,244)
- エスコ(341)
- 川西水道機器(132)
- TRUSCO(109)
- ヤマグチ(89)
- イシハシ精工(54)
- 河部精密工業(KSK)(33)
- SKC(33)
- SK11(26)
- NTカッター(25)
- ツボサン(25)
- OSG(オーエスジー)(24)
- エスケイジャパン(21)
- ライト精機(16)
- マグナアロイアンドリサーチ(16)
- エスケー石鹸(16)
- シム&ゲージ(13)
- 三陽金属(ERBA)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「sks」の検索結果
商品豆知識

SKカラータイ
エスケイ工機¥439~税込¥483~1袋(100本)当日出荷から9日以内出荷電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)RoHS指令(10物質対応)対応
バインダー
エスケイ工機¥239~税込¥263~1袋(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)
地震対策ストラップ「サンフィック」ベルトタイプ
エスケイ工機¥1,898~税込¥2,088~1袋(1セット)当日出荷オフィス・ご家庭の地震安全対策に威力を発揮。パソコン、プリンター、複写機、キャビネットなどの事務機器及び医療用機器、テレビ・ビデオ・冷蔵庫・家具・インテリアなど幅広く対応します。簡単に取付取り外しが出来、OA機器や家具などの表面を傷つけません。難燃性材料のバックルと防炎加工を施したベルトです。種別耐震ストラップ材質バックル:変性ポリフェニレンオキサイド(難燃性/UL94V-0)、ベルト:ナイロン100%(防炎加工)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット付き結束バンド「ピタリッチ」
エスケイ工機¥899税込¥9891袋(3個)当日出荷取り外しのできるマグネット付固定具「ピタリッチ」です。結束バンドでまとめたケーブルなどを固定具でデスクの壁面などにピタッと固定するので、ケーブルがブラつかずキレイにまとまります。マグネットでの仮止めタイプなので外す時も傷みません。バンドと固定具は取り外し可能です。材質ナイロン66【マグネット】異方性フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
コンセントプラグカバー
エスケイ工機¥399税込¥4391袋(4個)当日出荷コンセントからの火災を防ぐコンセントプラグカバーです。材質シリコーンゴム(難燃性・電気絶縁性)寸法(mm)横37×縦7.5RoHS指令(10物質対応)対応
コンセント大型プラグカバー
エスケイ工機¥539税込¥5931袋(8個)当日出荷コンセントからの火災を防ぐコンセントプラグカバーです。材質シリコーンゴム(難燃性・電気絶縁性)寸法(mm)横40×縦4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレンスパイラルチューブ
エスケイ工機¥279税込¥3071袋(1m)当日出荷から7日以内出荷用途電線の結束、破線の湾曲部、扉への渡り線、盤間渡り線、伸縮部の保護に。材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードタイ(結束バンド) カラー
エスケイ工機¥299税込¥3291袋(100本)当日出荷ケーブルタイの信頼性は、充分な結束力があることが第一ですが、その他、トリガなどバリがなく取り扱いやすい形状であること、手ざわりが硬すぎず軟らかすぎないこと、嵌合が軽快であること、品質にバラツキがないことなど、作業性を高めるために、数多くの要件が満たされていなければなりません。素材的には、絶縁性はもちろんのこと、目的に応じて、耐熱性、耐候性などが要求されます。SKバインダーは、UL規格を取得したナイロン66を使用、SKバインダー独自のノウハウによる設計機構と厳格な品質管理により、高品質で水準の高い製品をお届けします。材質ナイロン66幅(mm)2.5全長(mm)100色グリーン結束径(Φmm)21ループ引張強度規格値(N[kgf])107.8[11]RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン製スリットチューブ
エスケイ工機¥14,980税込¥16,4781袋(30m)当日出荷から7日以内出荷電線の結束、電線やホース類の保護に。専用工具により取付ます。材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
ConnecterPin,SpringType,L13.2mm
エスケイ工機¥2,298税込¥2,5281袋(5個)当日出荷仕様オス・メス = オス併用可能製品 = スプリングピンコネクタシリーズ = AX端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮最大接触抵抗 = 10mΩRoHS指令(10物質対応)対応
スカイロック 露出・耐候タイプ
エスケイ工機¥2,198税込¥2,4181袋(100本)当日出荷から7日以内出荷スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)。〈ナイロン46について〉高温環境下での耐熱性、力学的特性(耐クリープ性、耐疲労性、耐摩擦性、耐摩耗性など)に優れ、剛性や強度は高温になるほど弾性保持特性を発揮。耐空気劣化など靭性は高いレベルで維持します。用途屋外での使用に抜群の耐久力。電気設備工事、空調工事におすすめ材質ナイロン46RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラープラグ
エスケイ工機¥7,890税込¥8,6791袋(100個)当日出荷から6日以内出荷コンタクト部は金メッキで仕上げで、耐環境性も優れちます。材質ハウジング:ポリカーボネット、ブレード:燐青銅、金メッキ0.76定格適合電線被覆外形0.92~0.98mm 撚線(単線には使用できません)定格電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応
SKバインダー スーパーグレード 耐熱
エスケイ工機¥15,980~税込¥17,578~1袋(100本)当日出荷耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)使用環境温度(℃)-55~260UL規格難燃グレード94V-0
什器連結シート 4枚入
エスケイ工機¥2,698税込¥2,9681セット(4枚)当日出荷食器棚・実験装置・ロッカーなど什器同士を強力に粘着致します。シート裏の剥離紙を取り外して対象物の連結部の境目に合わせて貼り付けます。材質アルミ蒸着PETフィルム厚さ(mm)0.387寸法(mm)100×100アズワン品番4-2812-01
エスケイ工機 コンタクトプローブ(プローブピン) リング形 170137-1-500-BK
エスケイ工機¥159税込¥1751個翌々日出荷仕様長さ = 500mmプローブチップタイプ = リング形スイッチプローブはリング、端子付リード線と組み合わせてご使用ください。. スイッチ付プローブ. 正確なプリント配線板検査を実現するチェッカーピン ワイヤハーネス検査用に最適 0.5mmストロークで通電 : S-301-01、SX-302-01 2.0mmストロークで通電 : YS-301-01、YS-324-01 0.5mmストロークで通電・遮断 : NC-301-01
入院患者識別バンド 無地 SF-90STシリーズ
エスケイ工機¥3,698税込¥4,0681箱(100本)翌々日出荷ホック式で容易に取り付けられ、切断しない限り取り外せません(再利用不可)。柔らかい特殊素材で、引っ掛かった時でも衝撃を和らげます。ボールペンなどで容易に書き込むことができます。焼却処理をしてもダイオキシン等の有害な物質が発生しません。材質本体/オレフィン系素材、ホック/高密度PE(ポリエチレン)長さ(mm)234(記入部分約25×80)
エスケイ工機 コンタクトプローブ(プローブピン) リング形 E-5R
エスケイ工機¥259税込¥2851個翌々日出荷仕様長さ = 5mm本体材質 = 真鍮プローブチップタイプ = リング形スイッチプローブはリング、端子付リード線と組み合わせてご使用ください。. スイッチ付プローブ. 正確なプリント配線板検査を実現するチェッカーピン ワイヤハーネス検査用に最適 0.5mmストロークで通電 : S-301-01、SX-302-01 2.0mmストロークで通電 : YS-301-01、YS-324-01 0.5mmストロークで通電・遮断 : NC-301-01