カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(97)
絞り込み
ブランド
- ラムマウント
- 工進(5,535)
- ホンダ(3,204)
- StarTech.com(794)
- サカエ(538)
- フエニックス・コンタクト(296)
- 長谷川工業(272)
- SMC(257)
- サンコー(三甲)(213)
- JEFCOM(ジェフコム)(140)
- メディアカバーマーケット(136)
- 日立産機システム(126)
- 富士コンプレッサー(105)
- アネスト岩田(92)
- 三菱ふそう(85)
- BIGM(丸山製作所)(74)
- FACOM(49)
- Panasonic(パナソニック)(43)
- RS PRO(43)
- ブランドをもっと見る
「b com」の検索結果
特価

タブタイト(10-11インチ用タブレットホルダー) FZ-G1他 ボール無
ラムマウント¥5,798税込¥6,3781個当日出荷Tab-Tite(タブタイト)は、タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー。上下のカップには充電ポート/イヤホンジャックなど各種インターフェースへのアクセスを可能にするスリットが設けられ、タブレット本来の機能性を損ねることなく屋内外問わず活用することができます。背面に別途ボールジョイントを取り付けることで、対応するボールサイズの他ラムマウントパーツと組み合わせて様々な箇所に自由自在にマウントすることが可能です。【製品詳細】。。商品内容。・#8-32x5/8インチネジ x4。・#8-32x1/2インチネジ x4。・#8-32ナイロンナット x4。。ホルダー対応サイズ。・縦長: 273.1-339.7mm。・横幅: 165.1-196.9mm。・厚み: 3.3-23.6mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:340g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:10-11インチ用。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類、 #8-32 x 5/8inch ネジ、 #8-32 x 1/2inch ネジ、 #8-32 ナイロックナット。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U,RAM-D-254URAM-D-254U。商品区分:タブタイト。適合機種:【Amazon/アマゾン】 Fire HD 10(ケース取付時) 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad FHD 10 with Case Transformer Pad(ケース取付時) 【Dell/デル】 Venue 11 Pro(ケース取付時) Venue 11 Pro 7000(ケース取付時) 【HP】 ElitePad 900(ケース取付時) 【Lenovo/レノボ】 Tab A10(ケース取付時) Tab P12 Pro(ケース取付時) ThinkPad 10(ケース取付時) Yoga Tablet 10(ケース取付時) Yoga Tablet 10 HD+(ケース取付時) 【Samsung/サムスン】 Glaxy Tab S8 Plus(ケース取付時) 【Zebra/ゼブラ】 L10 XSLATE 10.1 ET5x 10inch(ケース取付時)仕様タブレットホルダー材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別タイプマウント
トリプルサクションベース ボール無
ラムマウント¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ガラスやアクリルなど滑らかな平面に強力な固定力を発揮する吸盤タイプのベースパーツ。主に自動車やトラクターなどの作業用車両の内窓への取り付けに最適です。より大きなデバイスにも耐えられるよう直径83.8mmの吸盤が3連結され、それぞれ本体のレバー部分を操作することで簡単に着脱が可能で、別途ボールジョイントを取り付けることで他ラムマウントパーツと組み合わせて自由自在にマウントを構築することができます。【製品詳細】。。製品寸法。吸盤直径: Φ83.8mm。全幅: 201.9mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:431g。材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:#8-32 x 3/4inch 小ネジ、#8-32 ナイロックナット。備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。直射日光があたる高温環境下や、取付箇所の材質、表面処理、汚れなどにより十分な固定力が発揮できない場合がございます。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U,RAM-D-254URAM-D-254U。商品区分:トリプルサクション仕様吸盤/貼付タイプ材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別タイプベース
タフパッド専用ホルダー(FZ-N1&FZ-F1) ボール無
ラムマウント¥3,698税込¥4,0681個当日出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:91g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:#8-32 x 5/8inch ネジ、 #8-32 ナイロックナット。備考:スマートフォン、タブレット本体にケースやアクセサリー類が付いている場合取り付けができません。画面保護フィルムの種類によっては取り付けが困難な場合があります。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-B-238URAM-B-238U。適合機種:【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-F1 Toughpad FZ-N1仕様スマホホルダー材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別タイプマウント
ボールアダプター M6-1x6mmネジ付 1インチボール
ラムマウント¥1,498税込¥1,6481個当日出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:23g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)、 thread。仕様:M6-1x6mmネジ付。内容量[数量]:1個。備考:ネジが底付きする場合があります。締め込み過ぎににご注意下さい。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。仕様ボルトオンタイプ材質高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)、 thread色ブラックサイズ1インチボールタイプベース
GoProマウント&ダブルトラックベースセット(全長121.9cmタフポール) 1インチボール
ラムマウント¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:1088g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類、 フリクショントラックワッシャー、 ピンロックトラックワッシャー。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【GoPro/ゴープロ】 Hero Session 【Garmin/ガーミン】 Virb SJCAM SJ4000 SJ5000X Elite 4K Muvi veho K-Series K-2 Pro 4K Xcel 1080C Vivitar HD ACTIVEON CX Gold Discovery Kids Photo & Video Adventure Camera AEE ACE S70 Black 16MP 2inch AKASO EK7000 4K WIFI Sports AEDILYS 4K WIFI Sports Lightdow LD4000 1080P HD WiMiUS Q2 Black 1080P Wifi Vtin 4k WiFi仕様カメラマウント材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプセット
Xグリップ(XXL)タブレットホルダー 12-13インチタブレット用 ボール無
ラムマウント¥13,980税込¥15,3781個当日出荷メーカー名:ラムマウント。メーカー品番:RAM-HOL-UN11U。様々な環境でのハードユースに耐えるため、厳選された強度の高い材料でアッセンブルされた汎用タブレットホルダー。高強度複合材とステンレス材を組み合わせた本体はデバイスを確実に固定し、他のラムマウントパーツと組み合わせることで様々な場所に設置することが可能です。販売備考:※iPadPro(12.9インチ)は付属サポートバー使用不可。色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:485。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:(XXL)12-13インチ用。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類、#8-32 x 1/2inch タッピングネジ、#8-32 x 5/8inch タッピングネジ。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。使用上の注意:※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。必須商品:品番:RAM-B-202U,RAM-202U。商品区分:Xグリップ(タブレット用)。適合機種:【Apple】 iPad Pro 12.9 (1st Gen) iPad Pro 12.9 (2nd Gen) iPad Pro 12.9 (3rd Gen) iPad Pro 12.9 (4th Gen) iPad Pro 12.9 (5th Gen) iPad Pro 12.9 (6th Gen) 【Dell】 Latitude 5285 Latitude 7320 【Google】 Pixelbook 【HP】 Elite X2 1012 G1 Elite X2 1012 G2 Pro X2 612 Pro X2 612 G1 【Lenovo】 IdeaTab Lynx K3011 Miix 720 Yoga A12 【Microsoft】 Surface 3 Surface Book Surface Pro (2017) Surface Pro 3 Surface Pro 4 Surface Pro 5 Surface Pro 6 Surface Pro 7 Surface Pro 8 Surface Pro X 【Samsung】 Galaxy Book 12inch Galaxy Pro 12.2 Galaxy TabPro S Galaxy Tab S8 Ultra Galaxy Tab S10 Ultra 【Zebra】 R12 XSLATE特記ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)仕様(XXL)12-13インチ用、【必須商品】RAM-B-202U,RAM-202U適合【Apple】 iPad Pro 12.9 (1st Gen) iPad Pro 12.9 (2nd Gen) iPad Pro 12.9 (3rd Gen) iPad Pro 12.9 (4th Gen) iPad Pro 12.9 (5th Gen) iPad Pro 12.9 (6th Gen) 【Dell】 Latitude 5285 Latitude 7320 【Google】 Pixelbook 【HP】 Elite X2 1012 G1 Elite X2 1012 G2 Pro X2 612 Pro X2 612 G1 【Lenovo】 IdeaTab Lynx K3011 Miix 720 Yoga A12 【Microsoft】 Surface 3 Surface Book Surface Pro (2017) Surface Pro 3 Surface Pro 4 Surface Pro 5 Surface Pro 6 Surface Pro 7 Surface Pro 8 Surface Pro X 【Samsung】 Galaxy Book 12inch Galaxy Pro 12.2 Galaxy TabPro S Galaxy Tab S8 Ultra Galaxy Tab S10 Ultra 【Zebra】 R12 XSLATE材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別質量(g)485
MagSafeマウント&粘着ベースセット(標準アーム) 1インチボール
ラムマウント¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷Apple純正のMagSafe充電器専用アダプターと、ダッシュボード上へ取り付け可能な貼付ベースのセット。アダプターはMagSafe充電器専用設計で、iPhone12以降の対応モデルをワイヤレスで充電することが可能になります。1インチボールサイズの貼付ベースと組み合わせることで、自由に角度調整が可能で、好みの位置でマウントすることができます。【製品詳細】。。商品内容。・直径2.5インチ両面粘着パッド x1。・アルコール脱脂パッド x1。※MagSafe充電器本体は付属しません。。※MagSafe は、米国及びその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:164g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。備考:走行中のオートバイなど屋外使用を目的とした製品ではございません。Apple社製「MagSafe充電器」は付属しません。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボール
MagSafe用車載マウントセット 一体式
ラムマウント¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷Apple純正のMagSafe充電器専用アダプターと、ダッシュボード上へ取り付け可能な貼付ベースの一体型のセット。アダプターはMagSafe充電器専用設計で、iPhone12以降の対応モデルをワイヤレスで充電することが可能になります。マウント全体がコンパクトにまとまる一体式で、角度調整も簡単に行うことができます。【製品詳細】。。商品内容。・直径2.5インチ両面粘着パッド x1。・アルコール脱脂パッド x1。※MagSafe充電器本体は付属しません。。※MagSafe は、米国及びその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。色[カラー]:ブラック。サイズ:スナップリンク。重量[グラム]:64g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。備考:走行中のオートバイなど屋外使用を目的とした製品ではございません。Apple社製「MagSafe充電器」は付属しません。材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズスナップリンク
タフクロー(S) Φ15.9-28.9mmm対応 1&1.5インチボール
ラムマウント¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷Tough-Claw(タフクロー)は、丸パイプ・角パイプ・平面など、取り付け箇所の形状問わず工具不要で簡単に脱着が可能なベースパーツ。他のラムマウントパーツと組み合わせることで、スマートフォンやタブレット、アクションカメラやロッドホルダーを簡単に取り付けることができます。主にオートバイや自転車のハンドル、航空機のヨーク部分、カヤックのレールや自動車内のアシストグリップ、ロールバーなどへの取り付けに最適です。軽量ながらも強度の高い高強度複合材製の本体は、屋内外問わず様々な環境下で十分な耐久性を発揮します。【製品詳細】。。製品寸法。・全高: 107.7mm。・全幅: 30mm。。対応径。Φ15.9-28.9mm色[カラー]:ブラック。サイズ:1&1.5インチボール。重量[グラム]:159g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:(S)Φ15.9-28.9mm対応。内容量[数量]:1セット。特記事項:この商品は取り外しが可能なBサイズ(1インチボール)、Cサイズ(1.5インチボール)規格のボールがそれぞれ1個ずつ付属しています。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:タフクロー仕様クランプタイプ材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1&1.5インチボールタイプベース
スプラインポスト(貼付式) 粘着面180x133mm
ラムマウント¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷RAM MOUNTSの「スプラインポストベース」シリーズが取付可能な貼り付けタイプのレシーバーパーツ。3M社製の強力な両面テープで船体の平面部分をはじめ様々な箇所に取付が可能です。【製品詳細】。。商品内容。・180x133mm両面粘着テープ x1。・脱脂用アルコールパッド x1。。商品寸法。全長: 177.8mm。全幅: 136.5mm。。取付対応箇所。・自動車のダッシュボード。・表面が滑らかな平面。・船体平面部など。。取付方法。1. 付属のアルコールパッドや別途パーツクリーナーを用いて取付箇所の脱脂を行います。2. 取付箇所及び商品粘着面をドライヤーなどで適宜温めます。3. 商品粘着面の保護テープを剥がし、圧着するように取付箇所に貼り付けます。4. 粘着力が安定するまで、最低24時間は強い負荷をかけないでください。※粘着面には3M社製の感圧接着剤が使用されています。※低温環境下では十分な初期接着力が得られず、脱落の原因になります。周辺の環境に応じて取付箇所、商品粘着面を20度程度に加温してから貼り付けを行ってください。※PVA、EVA、ポリスチレン、一部塗装面などへの貼り付けには別途プライマーが必要な場合があります。※ポリプロピレン、ポリエチレン、ゴム素材などへの貼り付けは十分な接着力を発揮できない場合があります。色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:386g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:貼付式。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類、 7.12inch x 5.25inch 両面粘着パッド、 アルコール脱脂パッド。備考:走行中の車体への取り付け等屋外使用を目的とした製品ではございません。寒冷下では初期接着力が低下する場合がありますので、本体のり面、設置面を十分に加温し、設置面の脱脂をした上で取り付けを行って下さい。商品区分:スプラインポスト仕様吸盤/貼付タイプ材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール無タイプベース
ダブルソケットアーム 1&1.5インチボール用
ラムマウント¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷重量[グラム]:213g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品は片側がBサイズ(1インチボール)、反対側がCサイズ(1.5インチボール)規格になっています。仕様アーム(複合材)材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1&1.5インチボールタイプアーム
iPad mini6専用ホルダー ボール無
ラムマウント¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:136g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。型番:iPad専用。備考:スマートフォン、タブレット本体にケースやアクセサリー類が付いている場合取り付けができません。画面保護フィルムの種類によっては取り付けが困難な場合があります。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U。適合機種:【Apple/アップル】iPadmini 6仕様タブレットホルダー材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別タイプマウント
iPad Pro(11インチ第1-3世代)/Air(第4-5世代)専用ホルダー ボール無
ラムマウント¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:250g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。型番:iPad専用。備考:スマートフォン、タブレット本体にケースやアクセサリー類が付いている場合取り付けができません。画面保護フィルムの種類によっては取り付けが困難な場合があります。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U仕様タブレットホルダー材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別タイプマウント
iPad(第7-9世代)専用ホルダー ボール無
ラムマウント¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:245g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。型番:iPad専用。備考:スマートフォン、タブレット本体にケースやアクセサリー類が付いている場合取り付けができません。画面保護フィルムの種類によっては取り付けが困難な場合があります。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U仕様タブレットホルダー材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別タイプマウント
iPad(第6世代)/Air(第1-2世代)/Pro9.7専用ホルダー ボール無
ラムマウント¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:177g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。型番:iPad専用。備考:スマートフォン、タブレット本体にケースやアクセサリー類が付いている場合取り付けができません。画面保護フィルムの種類によっては取り付けが困難な場合があります。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U。適合機種:【Apple/アップル】iPadPro 9.7 iPadAir iPadAir 2 iPad(5th Generation) iPad(6th Generation)仕様タブレットホルダー材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別タイプマウント
ボールアダプター(Pin-Lockホールパターン用) 1インチボール
ラムマウント¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:23g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:Pin-Lock用。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:ボールアダプター仕様オプション/リペア材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプベース
リーシュプラグボールベース 1インチボール
ラムマウント¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:68g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:汎用。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:リーシュプラグベース仕様インサートタイプ材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプベース
Xグリップ(M)&バーマウントベース(S)セット(標準アーム) Φ9.5-15.8mm対応 1インチボール
ラムマウント¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:326g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。仕様スマホホルダー材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)色ブラックサイズ1インチボールタイプセット
パイプソケットアーム 全長35.5cm 1&1.5インチボール用
ラムマウント¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:1&1.5インチボール。重量[グラム]:345g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:パイプソケットアーム。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品は片側がBサイズ(1インチボール)、反対側がCサイズ(1.5インチボール)規格になっています。商品区分:アーム仕様アーム(複合材)材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1&1.5インチボールタイプアーム
GoProマウント&タフクロー(S)セット(ショートアーム) Φ15.9-28.9mm対応 1インチボール
ラムマウント¥8,998税込¥9,8981個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:268g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。仕様カメラマウント材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプセット
パイプジョイント 全長32.3cm 1インチボール用
ラムマウント¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:164g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:全長32.3cm。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:パイプジョイント仕様アームオプション材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプアーム
フィンガーグリップ ボール無
ラムマウント¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷Finger-Gripはサイズ問わず様々なデバイスの取り付けに対応する汎用ホルダー。長さの異なる3種類のフィンガーが付属し、GPS端末やラジオ、Bluetoothスピーカーなど、通常のスマホホルダーでは固定できない厚みのあるデバイスにも柔軟に対応します。【製品詳細】。。商品内容。・ホルダープレートx1。・サポートバー(大・小)各x2。・フィンガーバー(大・中・小)各x4。・ラバーキャップx4。・その他取付ネジ類(#8-32 x 1/2" ネジx2、#8-32 x 5/8" ネジx2、#8-32 x 3/4" ネジx2、#8-32ナイロックナットx2)。。ホルダー対応サイズ。高さ: ~184.1mm(サポートバー使用時)。横幅: 31.75~88.9mm。厚み: 最大38.1mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:218g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。適合機種:2-Way Radios Amcrest ATR-22 【Brother/ブラザー】 RuggedJet Go 2035B RuggedJet Go 2055WB BaoFeng BF-888S BF-F8+ BF-F8【HP】 DMR-6X2 MURS-V1 UV-5R UV-82C UV-82【HP】 UV-82L UV-82X Baofeng Black UV-5R V2 GMRS-V1 UV5RA UV-5X3 Yellow BF-F9 V2 【Garmin/ガーミン】 Alpha 100 Astro 900 System Delta Sport XC Delta Upland XC Delta XC eTrex Touch 25 eTrex Touch 35 eTrex Touch 35t GPSMAP 66 シリーズ inReach Explorer+ inReach SE+ Montana 700 Montana 700i Montana 750 Montana 750i PRO Control Sport PRO 【Honeywell/ハネウェル】 CT40 【Midland/ミッドランド】 75-822 EX37VP HH50B LXT118 LXT118VP LXT500VP3 LXT535VP3 LXT560VP3 LXT600VP3 LXT630VP3 LXT633VP3 X-Talker T10 X-Talker T20 X-Talker T31VP X-Talker T35VP X-Talker T51VP3 X-Talker T55VP3 X-Talker T61VP3 X-Talker T65VP3 X-Talker T71VP3 X-Talker T75VP3 X-Talker T77VP5 Spot X TYT DM-UVF10 MD-2017 MD-280 MD-380 MD-380G MD-390 MD-446 Q1 TC-2000A TC-3000A TC-3000B TC-5000 TC-7000 TC-8000 TH-446 TH-6200 TH-F5 TH-F7 TH-UV6R TH-UV818 TH-UV8R TH-UVF1 TH-UVF8D TH-UVF9 TH-UVF9D TK-918 TK-928 TK-938 TYT-777 TYT-800 W700 X1 X2 Venterior VT-FF001/E VT-FF002 VT-FF003 VT-FF04 Wouxun KG-659E KG-699E KG-703E KG-819 KG-828 KG-829 KG-928 KG-939 KG-958 KG-959 KG-968 KG-988 KG-D2000 KG-D900 KG-D901 KG-UV66 KG-UV8D KG-UV9D KG-UV9K KG-UVA1 KG-V55 KG-WT18 【Yaesu/ヤエス】 FT-25R FT-270R FT2DR FT-4VR FT-4XR FT-60R FT-65R FT-70DR FT-70DR VX-6R 【Zebra/ゼブラ】 TC21 TC26 EC30材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別
パイプジョイント 全長42.5cm 1インチボール用
ラムマウント¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:227g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:全長42.5cm。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:パイプジョイント仕様アームオプション材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプアーム
ボールアダプター M8-1.25x8mmネジ付 1インチボール
ラムマウント¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:37g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)、 thread。仕様:M8-1.25x8mmネジ付。内容量[数量]:1個。備考:ネジが底付きする場合があります。締め込み過ぎににご注意下さい。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。仕様ボルトオンタイプ材質高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)、 thread色ブラックサイズ1インチボールタイプベース
チューブウェッジベース 内径Φ22.2-25.4mm対応 1インチボール
ラムマウント¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:73g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:内径Φ22.2-25.4mm対応。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:チューブウェッジベース仕様インサートタイプ材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプベース
タブタイト(8インチ用タブレットホルダー/ケース対応) ボール無
ラムマウント¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷Tab-Tite(タブタイト)は、タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー。上下のカップには充電ポート/イヤホンジャックなど各種インターフェースへのアクセスを可能にするスリットが設けられ、タブレット本来の機能性を損ねることなく屋内外問わず活用することができます。背面に別途ボールジョイントを取り付けることで、対応するボールサイズの他ラムマウントパーツと組み合わせて様々な箇所に自由自在にマウントすることが可能です。【製品詳細】。。商品内容。・#8-32x5/8インチネジ x4。・#8-32x1/2インチネジ x4。・#8-32ナイロンナット x4。。ホルダー対応サイズ。・縦長: 181-241.3mm。・横幅: 128.5-144.3mm。・厚み: 3.3-25.4mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:227g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。適合機種:【Apple/アップル】iPadmini 6(ケース取付時) 【Amazon/アマゾン】 Fire 7 Kids Fire HD 8 Kids Fire HD 8(ケース取付時) 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad 8(ケース取付時) VivoTab 8(ケース取付時) 【Dell/デル】 Venue 8(ケース取付時) Venue 8 (2014)(ケース取付時) Venue 8 7840(ケース取付時) Venue 8 Pro(ケース取付時) 【Huawei/ファーウェイ】 MediaPad M3(ケース取付時) MediaPad M3 Lite with Case MediaPad T1 8.0(ケース取付時) MediaPad T3 8(ケース取付時) 【Lenovo/レノボ】 Ideapad Miix 300(ケース取付時) IdeaTab A2107(ケース取付時) Tab 2 A8(ケース取付時) Tab 4 8(ケース取付時) Tab 4 8 Plus(ケース取付時) Tab A8-50(ケース取付時) Tab S8(ケース取付時) Tab3 8 with Case 【LG/エルジー】 G Pad F 8.0 (2nd Gen)(ケース取付時) G Pad F2 8.0(ケース取付時) G Pad II 8.0 (ケース取付時) G Pad X II 8.0(ケース取付時) 【Nvidia/エヌビディア】 Shield Tablet(ケース取付時) 【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-M1 【Samsung/サムスン】 Galaxy Tab 2 7.0(ケース取付時) Galaxy Tab 3 8.0 with Case Galaxy Tab A 8.4(ケース取付時) Galaxy Tab A7 Lite 8.7(ケース取付時) Galaxy Tab E 8.0(ケース取付時) Galaxy Tab Pro 8.4(ケース取付時)仕様タブレットホルダー材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別タイプマウント
タブタイト用エンドカップ(8インチタブレット用)
ラムマウント¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー「Tab-Tite」(タブタイト)/「Tab-Lock」(タブロック)用のエンドカップ。「Tab-Tite」または「Tab-Lock」シリーズのホルダーをお持ちであれば、機種変更に合わせてカップ部分を交換することでコスト効率よく運用することができます。【製品詳細】。。商品内容。・#4x3/8インチネジx10。・#8-32x5/8インチネジx4。・#8-32x2/1インチネジx4。・#8-32ナイロンナットx4。。ホルダー対応サイズ。縦長: 181-241mm。横幅: 128.6-144.2mm。厚み: 3.4-25.4mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:82g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。適合機種:【Apple/アップル】iPadmini 6(ケース取付時) 【Amazon/アマゾン】 Fire 7 Kids Fire HD 8 Kids Fire HD 8(ケース取付時) 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad 8(ケース取付時) VivoTab 8(ケース取付時) 【Dell/デル】 Venue 8(ケース取付時) Venue 8 (2014)(ケース取付時) Venue 8 7840(ケース取付時) Venue 8 Pro(ケース取付時) 【Huawei/ファーウェイ】 MediaPad M3(ケース取付時) MediaPad M3 Lite with Case MediaPad T1 8.0(ケース取付時) MediaPad T3 8(ケース取付時) 【Lenovo/レノボ】 Ideapad Miix 300(ケース取付時) IdeaTab A2107(ケース取付時) Tab 2 A8(ケース取付時) Tab 4 8(ケース取付時) Tab 4 8 Plus(ケース取付時) Tab A8-50(ケース取付時) Tab S8(ケース取付時) Tab3 8 with Case 【LG/エルジー】 G Pad F 8.0 (2nd Gen)(ケース取付時) G Pad F2 8.0(ケース取付時) G Pad II 8.0 (ケース取付時) G Pad X II 8.0(ケース取付時) 【Nvidia/エヌビディア】 Shield Tablet(ケース取付時) 【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-M1 【Samsung/サムスン】 Galaxy Tab 2 7.0(ケース取付時) Galaxy Tab 3 8.0 with Case Galaxy Tab A 8.4(ケース取付時) Galaxy Tab A7 Lite 8.7(ケース取付時) Galaxy Tab E 8.0(ケース取付時) Galaxy Tab Pro 8.4(ケース取付時)材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール無
ボールアダプター 1/4-20x0.5inchネジ付 1インチボール
ラムマウント¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:32g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)、 thread。仕様:1/4-20x0.5inchネジ付。内容量[数量]:1個。備考:ネジが底付きする場合があります。締め込み過ぎににご注意下さい。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:ボールアダプター仕様ボルトオンタイプ材質高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)、 thread色ブラックサイズ1インチボールタイプベース
ミラーフレームベース ハーレー用 1/4-20x1inchネジ付 1インチボール
ラムマウント¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:41g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)、 thread。仕様:ハーレー用。内容量[数量]:1個。付属品:1/4inch-20 x .87inch バレルナット、.77inch ナイロンワッシャー。備考:ネジが底付きする場合があります。締め込み過ぎににご注意下さい。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。仕様ボルトオンタイプ材質高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)、 thread色ブラックサイズ1インチボールタイプベース
GoProマウント&ツイストロックサクションベースセット(標準アーム) 吸盤径83.8mm 1インチボール
ラムマウント¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:272g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類。備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。直射日光があたる高温環境下や、取付箇所の材質、表面処理、汚れなどにより十分な固定力が発揮できない場合がございます。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。仕様カメラマウント材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプセット
ツイストロックサクションベース(シングルソケットアーム付) 1インチボール
ラムマウント¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:381g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:シングルソケットアーム付。内容量[数量]:1個。備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。直射日光があたる高温環境下や、取付箇所の材質、表面処理、汚れなどにより十分な固定力が発揮できない場合がございます。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:ツイストロックサクション仕様吸盤/貼付タイプ材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプベース
GoProマウント&ラウンドベースセット(ショートアーム) 1インチボール
ラムマウント¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:177g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【GoPro/ゴープロ】 Hero Session 【Garmin/ガーミン】 Virb SJCAM SJ4000 SJ5000X Elite 4K Muvi veho K-Series K-2 Pro 4K Xcel 1080C Vivitar HD ACTIVEON CX Gold Discovery Kids Photo & Video Adventure Camera AEE ACE S70 Black 16MP 2inch AKASO EK7000 4K WIFI Sports AEDILYS 4K WIFI Sports Lightdow LD4000 1080P HD WiMiUS Q2 Black 1080P Wifi Vtin 4k WiFi仕様カメラマウント材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプセット
GoProマウント&バーマウントベース(M)セット(ショートアーム) Φ19.05-25.4mm対応 1インチボール
ラムマウント¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:227g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【GoPro/ゴープロ】 Hero Session 【Garmin/ガーミン】 Virb SJCAM SJ4000 SJ5000X Elite 4K Muvi veho K-Series K-2 Pro 4K Xcel 1080C Vivitar HD ACTIVEON CX Gold Discovery Kids Photo & Video Adventure Camera AEE ACE S70 Black 16MP 2inch AKASO EK7000 4K WIFI Sports AEDILYS 4K WIFI Sports Lightdow LD4000 1080P HD WiMiUS Q2 Black 1080P Wifi Vtin 4k WiFi仕様カメラマウント材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプセット
クレイドルホルダー(M) ボール無
ラムマウント¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷大画面化が進む近年のスマートフォンに対応する上下で挟み込むクレイドルタイプのスマホホルダー。調整可能がサイドサポートが4本付属し、横画面にした時の脱落を防止します。上下で挟み込むため、電源/ボリュームボタンなどのインターフェース操作の妨げになりにくく、片手でも簡単に脱着が可能です。背面にボールジョイントを取り付けることで、対応するボールサイズの他ラムマウントパーツと組み合わせて自由自在にマウントを構築することができます。【製品詳細】。商品内容。・#8-32x1/2インチネジ x2。・#8-32x5/8インチネジ x2。・#8-32x3/4インチネジ x2。・#8-32ナイロンナット x2。。ホルダー対応サイズ。縦長: 146-184.1mm。横幅: 66.6-92mm。厚み: 最大18.2mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:136g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:Mサイズ。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類、#8-32x1/2inch小ねじ、#8-32x5/8inch小ねじ、#8-32x3/4inch小ねじ、#8-32ナイロックナット。特記事項:ボール部分が付属しません(背面に取り付ける菱形ジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-B-238URAM-B-238U。商品区分:クレイドルホルダー。適合機種:【Apple/アップル】iPhone6s Plus iPhone7 Plus iPhone8 Plus iPhone Xr iPhoneXs Max iPhone11 iPhone11 Pro Max iPhone12 iPhone12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone13 iPhone13 Pro iPhone13 Pro Max iPhone14 iPhone14 Plus iPhone14 Pro iPhone14 Pro Max 【Blackberry/ブラックベリー】 DTEK 50 DTEK 60 Evolve X KEYone Blackview BV9900 BV9900 Pro Cat S42 S62 S62 Pro 【Google/グーグル】 Pixel XL Pixel 2 XL Pixel 3 XL Pixel 3a Pixel 3a XL Pixel 4 Pixel 4 XL Pixel 6 Pixel 6 Pro Pixel 7 Pixel 7 Pro 【HTC/エイチティーシー】 Bolt U Ultra U11 U11 life 【Huawei/ファーウェイ】 Mate 20 Pro Mate 20 X P30 Pro 【Kyocera/京セラ】 DuraSport 5G 【LG/エルジー】 Fiesta 2 LTE Fiesta LTE G5 G5 Silver G6 G6+ G7 ThinQ G8 ThinQ G8S ThinQ Grace LTE Harmony K20 K20 Plus K20 V Stylo 2 V Stylo 3 Stylo 3 Plus Titan Stylo 4 V20 V30 V35 ThinQ V40 ThinQ V50 ThinQ X charge X venture 【Motorola/モトローラ】 moto e4 plus moto g4 moto g5s plus moto g6 moto g7 power moto X4 moto z2 moto z2 play moto z3 【Nokia/ノキア】 5 6 8 7 plus 9 PureView OnePlus 6T 7 7T 7T Pro 7 Pro Razer Phone 2 【Samsung/サムスン】 Galaxy A6 Galaxy A6+ Galaxy A7 Galaxy A7 (2016) Galaxy A7 (2017) Galaxy A7 (2018) Galaxy A8 Galaxy A8 (2016) Galaxy A8 (2018) Galaxy A8+ Galaxy A8+ (2018) Galaxy A9 (2016) Galaxy A9 (2018) Galaxy A9 Pro (2016) Galaxy A10 Galaxy A10e Galaxy A10s Galaxy A11 Galaxy A20 Galaxy A20e Galaxy A30 Galaxy A50 Galaxy A50s Galaxy 70 Galaxy A80 Galaxy A90 5G Galaxy C7 Galaxy C7 Pro Galaxy C9 Pro Galaxy E7 Galaxy J5 (2017) Galaxy J7 Galaxy J7 (2016) Galaxy J7 (2017) Galaxy J7 (2018) Galaxy J7 Max Galaxy J7 Perx Galaxy J7 Prime Galaxy J7 Prime 2 Galaxy J7 V Galaxy Note 5 Galaxy Note 8 Galaxy Note 9 Galaxy Note 10 Galaxy Note 10 Plus Galaxy Note Fan Edition Galaxy On NXT Galaxy On7 Galaxy On7 Prime Galaxy On8 Galaxy S10 Galaxy S10 5G Galaxy S10+ Galaxy S20 Galaxy S20+ Galaxy S20 Ultra 5G Galaxy S22 5G Galaxy S22+ 5G Galaxy S22 Ultra Galaxy S23 Galaxy S23+ Galaxy S23 Ultra Galaxy S6 Active Galaxy S6 Edge+ Galaxy S7 Active Galaxy S7 Edge Galaxy S8 Galaxy S8 Active Galaxy S8+ Galaxy S9 Galaxy S9+ Galaxy XCover 4 Galaxy XCover 5 Galaxy Z Fold2 Galaxy Z Fold3 【Sony/ソニー】 Xperia C4 Xperia L1 Xperia L2 Xperia XA Ultra Xperia XA1 Plus Xperia XA1 Ultra Xperia XA2 Ultra Xperia XZ Premium Xperia XZ1 Xperia XZ2 Xperia XZ3 【Xiaomi/シャオミ】 Mi 9 Mi 9 Explorer Mi Mix 2S Mi Mix 3 【ZTE】 Axon 10 Pro Axon 9 Pro仕様スマホホルダー材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別タイプマウント
GoProマウント&サクションベースセット(ショートアーム) 吸盤径69.8mm 1インチボール
ラムマウント¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:234g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。直射日光があたる高温環境下や、取付箇所の材質、表面処理、汚れなどにより十分な固定力が発揮できない場合がございます。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【GoPro/ゴープロ】 Hero Session 【Garmin/ガーミン】 Virb SJCAM SJ4000 SJ5000X Elite 4K Muvi veho K-Series K-2 Pro 4K Xcel 1080C Vivitar HD ACTIVEON CX Gold Discovery Kids Photo & Video Adventure Camera AEE ACE S70 Black 16MP 2inch AKASO EK7000 4K WIFI Sports AEDILYS 4K WIFI Sports Lightdow LD4000 1080P HD WiMiUS Q2 Black 1080P Wifi Vtin 4k WiFi仕様カメラマウント材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプセット
スパインクリップホルダー Garmin汎用 1インチボール
ラムマウント¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:91g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【Garmin/ガーミン】 AlphaR 100 ApproachR G3 ApproachR G5 AstroR 320 AstroR 430 AstroR 900 DakotaR 10 DakotaR 20 eTrexR 10 eTrexR 20 eTrexR 20x eTrexR 22x eTrexR 30 eTrexR 30x eTrexR 32x eTrexR Touch 25 eTrexR Touch 35 eTrexR Touch 35t GPSMAPR 62 GPSMAPR 62s GPSMAPR 62sc GPSMAPR 62st GPSMAPR 62stc GPSMAPR 64 GPSMAPR 64s GPSMAPR 64sc GPSMAPR 65s GPSMAPR 66i GPSMAPR 66s GPSMAPR 66st GPSMAPR 79s GPSMAPR 79sc GPSMAPR 86シリーズ inReach ExplorerR+ inReachR Mini inReach SER OregonR 200 OregonR 300 OregonR 400c OregonR 400i OregonR 400t OregonR 450 OregonR 450t OregonR 550 OregonR 550t OregonR 600 OregonR 600t OregonR 650 OregonR 650t OregonR 700 OregonR 750 OregonR 750t RinoR 610 RinoR 650 RinoR 650t RinoR 655t RinoR 700 RinoR 750 RinoR 755t Sport PRO仕様ナビ/GPSマウント材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプマウント
水平維持ドリンクホルダー(XL) 390-940ml用 1.5インチボール用
ラムマウント¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:XLサイズ。内容量[数量]:1個。付属品:ラバーサポートフィン、 ラバーフィン用接着剤。備考:容器のサイズ、形状、内容量によっては完全な水平にならない場合があります。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:ドリンクホルダー仕様ドリンクホルダー材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプマウント
トラックボールベース(フラットパネル) 1インチボール
ラムマウント¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:レールマウント。重量[グラム]:23g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:#10-32 x 1.5inch ウェルナット付ネジ、#10-32 ナイロックナット仕様トラックレールタイプ材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズレールマウントタイプベース
タフトラックレール(ダブルU字クランプ) 全長17.7cm Φ44.4-50.8mm対応
ラムマウント¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:Track-Railシリーズ。重量[グラム]:453g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:全長17.7cm/Φ44.4-50.8mm対応。内容量[数量]:1個。付属品:1/4inch-20 U字ボルト(44.4mm用)、 1/4inch-20 U字ボルト(Φ44.4-50.8mm用)、 #12 ステンレス製平ワッシャー、 1/4inch-20 ナイロックナット、 ラバーキャップ。備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。商品区分:トラックレール仕様トラックレールタイプ材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズTrack-Railシリーズタイプベース
タフトラックレール(ダブルU字クランプ) 全長17.7cm Φ15.9-31.75mm対応
ラムマウント¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:Track-Railシリーズ。重量[グラム]:254g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:全長17.7cm/Φ15.9-31.75mm対応。内容量[数量]:1個。付属品:1/4inch-20 U字ボルト(Φ15.8-25.4mm用)、 1/4inch-20 U字ボルト(Φ25.4-31.75mm用)、 U字ボルト用スペーサー、 #12 ステンレス製ワッシャー、 1/4inch-20 ナイロックワッシャー、 ラバーキャップ。備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。商品区分:トラックレール仕様トラックレールタイプ材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズTrack-Railシリーズタイプベース