カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
絞り込み
ブランド
  • ラムマウント
  • エフケイシステム(11)
  • マイゾックス(2)
  • ホンダ(1)
  • デンカエレクトロン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hol-10」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マウントパーツ ラムマウントマウントパーツラムマウント(14件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷から92日以内出荷
ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。 貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
タフパッド専用ホルダー(FZ-N1&FZ-F1) ボール無 ラムマウントタフパッド専用ホルダー(FZ-N1&FZ-F1) ボール無ラムマウント
3,698税込4,068
1個
当日出荷
色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:91g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:#8-32 x 5/8inch ネジ、 #8-32 ナイロックナット。備考:スマートフォン、タブレット本体にケースやアクセサリー類が付いている場合取り付けができません。画面保護フィルムの種類によっては取り付けが困難な場合があります。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-B-238URAM-B-238U。適合機種:【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-F1 Toughpad FZ-N1
仕様スマホホルダー材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別タイプマウント
Xグリップ(M)&タフクロー(S)セット(ショートアーム) Φ15.9-28.9mm対応 1インチボール ラムマウントXグリップ(M)&タフクロー(S)セット(ショートアーム) Φ15.9-28.9mm対応 1インチボールラムマウント
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
ラムマウントを代表する汎用スマホホルダー「Xグリップ」のMサイズを工具不要でハンドルバーなどへ取り付け可能なマウントセット。特許取得のボールマウントシステムで自由自在に角度調整することができます。
仕様スマホホルダー材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)ブラックサイズ1インチボールタイプセット
Xグリップ(M)スマホホルダー テザー付 ボール無 ラムマウントXグリップ(M)スマホホルダー テザー付 ボール無ラムマウント
4,998税込5,498
1個
欠品中
色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:82g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)。内容量[数量]:1個。付属品:テザーバンド、ラバーキャップ用接着剤、11/16inch Oリング
仕様スマホホルダー材質高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)ブラックサイズボール別タイプマウント
Xグリップ(M)&タフクロー(S)セット Φ15.9-28.9mm対応 一体式(スナップリンク) ラムマウントXグリップ(M)&タフクロー(S)セット Φ15.9-28.9mm対応 一体式(スナップリンク)ラムマウント
9,998税込10,998
1個
欠品中
ラムマウントを代表する汎用スマホホルダー「Xグリップ」のMサイズを工具不要でハンドルバーなどへ取り付け可能なマウントセット。アーム部を廃しコンパクトにまとまった一体式。
仕様スマホホルダーブラックサイズ固定式タイプセット
防振Xグリップ(M)&タフクロー(S)セット Φ15.9-28.9mm対応 一体式 【Vibe-Safe】 ラムマウント防振Xグリップ(M)&タフクロー(S)セット Φ15.9-28.9mm対応 一体式 【Vibe-Safe】ラムマウント
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
振動によるスマートフォンへのダメージを軽減する防振モジュール「Vibe-Safe」を組み込んだスプリング式スマホホルダー。スマホケース付きの端末でもしっかりとホールドする特徴的なXデザインを採用したRAM MOUNTSを代表する「Xグリップ」タイプ。近年の大画面化が進むスマホ市場で生まれた、大画面に対応したMサイズです。Φ15.9~28.9mmまでのパイプなどを挟み込めるタフクローが一体化したキットです。防振モジュールとラバーコーティングされたボールジョイントが振動を軽減し、スマートフォンへのダメージを低減します。汎用性が高く、ほぼ全てのスマートフォンに対応します。"Vibe-Safe"。厚さ35mmとボリューム感のあるヘキサゴン形状のモジュールの中に、弾性に優れた防振ラバーマウントを9箇所配置。アイドリングから高回転域まで、オートバイから発生する振動がスマートフォンに与えるダメージを軽減し、故障などのリスクを低減します。【製品詳細】。。商品内容。・テザーバンドx1。・ラバーキャップ用接着剤x1。。ホルダー対応サイズ。横幅: 44.4~114.3mm。厚み: 最大22.2mm。。注意事項。・本製品によって得られる振動軽減効果はスマートフォンを故障から完全に保護するものではありません。本製品を使用していても様々な外的要因によりスマートフォンの機能に不具合、故障が発生する可能性があります。
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール無タイプセット
タブタイト(FZ-A1用) ボール無 ラムマウントタブタイト(FZ-A1用) ボール無ラムマウント
1個
欠品中
Tab-Tite(タブタイト)は、タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー。上下のカップには充電ポート/イヤホンジャックなど各種インターフェースへのアクセスを可能にするスリットが設けられ、タブレット本来の機能性を損ねることなく屋内外問わず活用することができます。背面に別途ボールジョイントを取り付けることで、対応するボールサイズの他ラムマウントパーツと組み合わせて様々な箇所に自由自在にマウントすることが可能です。【製品詳細】。。商品内容。・#8-32x5/8インチネジ x4。・#8-32x1/2インチネジ x4。・#8-32ナイロンナット x4。。ホルダー対応サイズ。・縦長: 247.7-304.8mm。・横幅: 162.1-218.9mm。・厚み: 3.3-25.4mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:313g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。適合機種:【Dell/デル】 Latitude 5285 【HP】 Pro X2 612 【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-A1 【Microsoft】 Surface 4 PRO in Incepto Case (Requires RAM-HOL-TAB-RISER2U when used with hand strap)
材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別
タブタイト用エンドカップ(Panasonic FZ-A1専用) ラムマウントタブタイト用エンドカップ(Panasonic FZ-A1専用)ラムマウント
1個
欠品中
タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー「Tab-Tite」(タブタイト)/「Tab-Lock」(タブロック)用のエンドカップ。「Tab-Tite」または「Tab-Lock」シリーズのホルダーをお持ちであれば、機種変更に合わせてカップ部分を交換することでコスト効率よく運用することができます。【製品詳細】。。商品内容。・#4x3/8インチネジx10。・#8-32x5/8インチネジx4。・#8-32x2/1インチネジx4。・#8-32ナイロンナットx4。。ホルダー対応サイズ。縦長: 247.7-304mm。横幅: 162.1-218.9mm。厚み: 3.4-25.4mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:272g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。適合機種:【Dell/デル】 Latitude 5285 【HP】 Pro X2 612 【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-A1 【Microsoft】 Surface 4 PRO in Incepto Case (Requires RAM-HOL-TAB-RISER2U when used with hand strap)
材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール無
Xグリップ(M)&タフクロー(S)セット Φ15.9-28.9mm対応 一体式 ラムマウントXグリップ(M)&タフクロー(S)セット Φ15.9-28.9mm対応 一体式ラムマウント
1個
欠品中
ラムマウントを代表する汎用スマホホルダー「Xグリップ」のMサイズを工具不要でハンドルバーなどへ取り付け可能なマウントセット。アーム部を廃しコンパクトにまとまった一体式。
仕様スマホホルダーブラックサイズ固定式タイプセット
タブロック(Panasonic FZ-A1用) ボール無 ラムマウントタブロック(Panasonic FZ-A1用) ボール無ラムマウント
1個
欠品中
「Tab-Lock」(タブロック)は、盗難防止用のキーロック機能が付いた汎用タブレットホルダー。上下のカップには充電ポート/イヤホンジャックなど各種インターフェースへのアクセスを可能にするスリットが設けられ、タブレット本来の機能性を損ねることなく屋内外問わず活用することができます。背面に別途ボールジョイントを取り付けることで、対応するボールサイズの他ラムマウントパーツと組み合わせて様々な箇所に自由自在にマウントすることが可能です。【製品詳細】。商品内容。・組み立て用ネジ一式。・#8x5/8インチネジx2。・M4x32mmネジx2。・M4ナイロンナットx2。・専用キーx2。ホルダー対応サイズ。・縦長: 247.7-304.8mm。・横幅: 162.1-218.9mm。・厚み: 3.3-25.4mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:589g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。適合機種:【Dell/デル】 Latitude 5285 【HP】 Pro X2 612 【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-A1 【Microsoft】 Surface 4 PRO in Incepto Case (Requires RAM-HOL-TAB-RISER2U when used with hand strap)
材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別