カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- ラムマウント
「rap-224-1u」の検索結果
特価

ツイストロックサクションベース 吸盤径83.8mm ボール無
ラムマウント¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ガラスなどの滑らかな平面に強力な固定力を発揮する吸盤タイプのベースパーツ。本体のレバーを操作することで簡単に脱着することが可能です。仕様吸盤/貼付タイプ材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別タイプベース
トリプルサクションベース 1.5インチボール
ラムマウント¥8,398税込¥9,2381個当日出荷3個の吸盤でガラスなどの平面に取り付け可能なベースパーツ。仕様吸盤/貼付タイプ材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプベース
トリプルサクションベース 1インチボール
ラムマウント¥7,898税込¥8,6881個当日出荷3個の吸盤でガラスなどの平面に取り付け可能なベースパーツ。仕様吸盤/貼付タイプ材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプベース
サクションカップRAMマウントS
ラムマウント¥6,498税込¥7,1481個当日出荷米国製の本格的なマウントシステムです。3.25インチ(82.55mm)のツイストロック付サクションカップベース、アルミ合金製ダブルソケットアーム、そして強化プラスチック製Heroアダプターをセットにしました。 サクションカップベースはガラス面や非多孔質のプラスチック面に強く吸着する設計となっています。振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です。RAMのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます。 ハーレーやオフロードタイプのバイクが発生する猛烈な振動にも負けないタフなデザインです。自由度の高いマウント方法です。ベースパーツ、ソケットパーツと組み合わせて使うことで自由度の高いマウント方法を実現します。トラスコ品番323-1245セット内容サクションカップベース[RAM-B224-1]、ダブルソケットアーム S(アルミ)[RAM-B201U-A]、HEROアダプター[RAP-B202UGOP1]幅(mm)85色ブラック高さ(mm)160奥行(mm)85
トリプルサクションベース(ダブルボール) 1インチボール
ラムマウント1個欠品中ガラスやアクリルなど滑らかな平面に強力な固定力を発揮する吸盤タイプのベースパーツ。主に自動車やトラクターなどの作業用車両の内窓への取り付けに最適です。より大きなデバイスにも耐えられるよう直径83.8mmの吸盤が3連結され、それぞれ本体のレバー部分を操作することで簡単に着脱が可能で、他ラムマウントパーツと組み合わせて自由自在にマウントを構築することができます。ボールが2つになったことでより拡張性が高まり、複数のマウントが設置可能になっています。【製品詳細】。。製品寸法。吸盤直径: Φ83.8mm。全幅: 201.9mm色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。仕様:ダブルボール。内容量[数量]:1個。備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。直射日光があたる高温環境下や、取付箇所の材質、表面処理、汚れなどにより十分な固定力が発揮できない場合がございます。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:トリプルサクション仕様吸盤/貼付タイプ材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプベース