カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
絞り込み
ブランド
- ラムマウント
- モノタロウ(1)
- 雅(105)
- BIGM(丸山製作所)(71)
- StarTech.com(30)
- CKD(24)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(21)
- ツカサ電工(19)
- メディアカバーマーケット(17)
- ダイヘン(15)
- ATEN(15)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(14)
- 東洋技研(14)
- PROST's(13)
- PISCO(ピスコ)(12)
- QNAP(12)
- TDKラムダ(11)
- オカムラ(岡村製作所)(11)
- ツガミ(10)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- ブランドをもっと見る
「u2-4」の検索結果

スクエアベース 4穴 P1.5x3.5inch 1.5インチボール
ラムマウント¥3,898税込¥4,2881個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:159g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。仕様:4穴 P1.5x3.5inch。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【Humminbird/ハミンバード】 Helix 7仕様ボルトオンタイプ材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプベース
VESAプレート&ラウンドベースセット(標準アーム) 100x100mm 2.25インチボール
ラムマウント¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷液晶ディスプレイ、モニターの取り付けに最適なVESAプレートと汎用性の高いラウンドベースのマウントセット。仕様その他材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ2.25インチボールタイプセット
防振Xグリップ(M)&U字クランプベースセット(ショートアーム) Φ12.7-31.75mm対応 1インチボール 【Vibe-Safe】
ラムマウント¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷振動によるスマートフォンへのダメージを軽減する防振モジュール「Vibe-Safe」を組み込んだスプリング式スマホホルダー。スマホケース付きの端末でもしっかりとホールドする特徴的なXデザインを採用したRAM MOUNTSを代表する「Xグリップ」タイプ。近年の大画面化が進むスマホ市場で生まれた、大画面に対応したMサイズです。アルミ製のショートアーム、亜鉛メッキボルトのU字クランプベースを組み合わせたマウントセット。防振モジュールとラバーコーティングされたボールジョイントが振動を軽減し、スマートフォンへのダメージを低減します。汎用性が高く、ほぼ全てのスマートフォンに対応します。"Vibe-Safe"。厚さ35mmとボリューム感のあるヘキサゴン形状のモジュールの中に、弾性に優れた防振ラバーマウントを9箇所配置。アイドリングから高回転域まで、オートバイから発生する振動がスマートフォンに与えるダメージを軽減し、故障などのリスクを低減します。【製品詳細】。。商品内容。・テザーバンドx1。・ラバーキャップ用接着剤x1。・1/4"-20 U字ボルト(Φ12.7~25.4mm用) x1。・1/4"-20 U字ボルト(Φ25.4~31.75mm用) x1。・1/4"-20 ナイロンナット x2。・U字ボルト先端用ラバーキャップ x2。・U字ボルト用スペーサー x1。。ホルダー対応サイズ。横幅: 44.4~114.3mm。厚み: 最大22.2mm。。注意事項。・本製品によって得られる振動軽減効果はスマートフォンを故障から完全に保護するものではありません。本製品を使用していても様々な外的要因によりスマートフォンの機能に不具合、故障が発生する可能性があります。材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプセット
防振Xグリップ(S)&U字クランプベースセット(ショートアーム) Φ12.7-31.75mm対応 1インチボール 【Vibe-Safe】
ラムマウント¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷振動によるスマートフォンへのダメージを軽減する防振モジュール「Vibe-Safe」を組み込んだスプリング式スマホホルダー。スマホケース付きの端末でもしっかりとホールドする特徴的なXデザインを採用したRAM MOUNTSを代表する「Xグリップ」タイプ。アルミ製のショートアーム、亜鉛メッキボルトのU字クランプベースを組み合わせたマウントセット。防振モジュールとラバーコーティングされたボールジョイントが振動を軽減し、スマートフォンへのダメージを低減します。汎用性が高く、ほぼ全てのスマートフォンに対応します。"Vibe-Safe"。厚さ35mmとボリューム感のあるヘキサゴン形状のモジュールの中に、弾性に優れた防振ラバーマウントを9箇所配置。アイドリングから高回転域まで、オートバイから発生する振動がスマートフォンに与えるダメージを軽減し、故障などのリスクを低減します。【製品詳細】。。商品内容。・テザーバンドx1。・ラバーキャップ用接着剤x1。・1/4"-20 U字ボルト(Φ12.7~25.4mm用) x1。・1/4"-20 U字ボルト(Φ25.4~31.75mm用) x1。・1/4"-20 ナイロンナット x2。・U字ボルト先端用ラバーキャップ x2。・U字ボルト用スペーサー x1。。ホルダー対応サイズ。横幅: 47.6~82.5mm。厚み: 最大22.2mm。。注意事項。・本製品によって得られる振動軽減効果はスマートフォンを故障から完全に保護するものではありません。本製品を使用していても様々な外的要因によりスマートフォンの機能に不具合、故障が発生する可能性があります。材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプセット
防振Xグリップ(M)&U字クランプベースセット(標準アーム) Φ12.7-31.75mm対応 1インチボール 【Vibe-Safe】
ラムマウント¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷振動によるスマートフォンへのダメージを軽減する防振モジュール「Vibe-Safe」を組み込んだスプリング式スマホホルダー。スマホケース付きの端末でもしっかりとホールドする特徴的なXデザインを採用したRAM MOUNTSを代表する「Xグリップ」タイプ。近年の大画面化が進むスマホ市場で生まれた、大画面に対応したMサイズです。アルミ製の標準アーム、亜鉛メッキボルトのU字クランプベースを組み合わせたマウントセット。防振モジュールとラバーコーティングされたボールジョイントが振動を軽減し、スマートフォンへのダメージを低減します。汎用性が高く、ほぼ全てのスマートフォンに対応します。"Vibe-Safe"。厚さ35mmとボリューム感のあるヘキサゴン形状のモジュールの中に、弾性に優れた防振ラバーマウントを9箇所配置。アイドリングから高回転域まで、オートバイから発生する振動がスマートフォンに与えるダメージを軽減し、故障などのリスクを低減します。【製品詳細】。。商品内容。・テザーバンドx1。・ラバーキャップ用接着剤x1。・1/4"-20 U字ボルト(Φ12.7~25.4mm用) x1。・1/4"-20 U字ボルト(Φ25.4~31.75mm用) x1。・1/4"-20 ナイロンナット x2。・U字ボルト先端用ラバーキャップ x2。・U字ボルト用スペーサー x1。。ホルダー対応サイズ。横幅: 44.4~114.3mm。厚み: 最大22.2mm。。注意事項。・本製品によって得られる振動軽減効果はスマートフォンを故障から完全に保護するものではありません。本製品を使用していても様々な外的要因によりスマートフォンの機能に不具合、故障が発生する可能性があります。材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプセット
防振Xグリップ(S)&U字クランプベースセット(標準アーム) Φ12.7-31.75mm対応 1インチボール 【Vibe-Safe】
ラムマウント¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷振動によるスマートフォンへのダメージを軽減する防振モジュール「Vibe-Safe」を組み込んだスプリング式スマホホルダー。スマホケース付きの端末でもしっかりとホールドする特徴的なXデザインを採用したRAM MOUNTSを代表する「Xグリップ」タイプ。アルミ製の標準アーム、亜鉛メッキボルトのU字クランプベースを組み合わせたマウントセット。防振モジュールとラバーコーティングされたボールジョイントが振動を軽減し、スマートフォンへのダメージを低減します。汎用性が高く、ほぼ全てのスマートフォンに対応します。"Vibe-Safe"。厚さ35mmとボリューム感のあるヘキサゴン形状のモジュールの中に、弾性に優れた防振ラバーマウントを9箇所配置。アイドリングから高回転域まで、オートバイから発生する振動がスマートフォンに与えるダメージを軽減し、故障などのリスクを低減します。【製品詳細】。。商品内容。・テザーバンドx1。・ラバーキャップ用接着剤x1。・1/4"-20 U字ボルト(Φ12.7~25.4mm用) x1。・1/4"-20 U字ボルト(Φ25.4~31.75mm用) x1。・1/4"-20 ナイロンナット x2。・U字ボルト先端用ラバーキャップ x2。・U字ボルト用スペーサー x1。。ホルダー対応サイズ。横幅: 47.6~82.5mm。厚み: 最大22.2mm。。注意事項。・本製品によって得られる振動軽減効果はスマートフォンを故障から完全に保護するものではありません。本製品を使用していても様々な外的要因によりスマートフォンの機能に不具合、故障が発生する可能性があります。材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプセット
防振クレイドルホルダー(M)&U字クランプベース(ショートアーム) Φ12.7-31.75mm対応 1インチボール 【Vibe-Safe】
ラムマウント¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷振動によるスマートフォンへのダメージを軽減する防振モジュール「Vibe-Safe」を組み込んだクレイドルタイプのスマホホルダー。大画面化が進む近年のスマートフォンにも対応します。アルミ製のショートアーム、亜鉛メッキボルトのU字クランプベースを組み合わせたマウントセット。防振モジュールとホルダー部分はNPTスレッドにより接続されており、スマートフォンを取り付けたまま縦画面/横画面を自在に調整することができます。調整可能がサイドサポートが4本付属し、横画面にした時の脱落を防止します。上下で挟み込むため、電源/ボリュームボタンなどのインターフェース操作の妨げになりにくく、片手でも簡単に脱着が可能です。"Vibe-Safe"。厚さ35mmとボリューム感のあるヘキサゴン形状のモジュールの中に、弾性に優れた防振ラバーマウントを9箇所配置。アイドリングから高回転域まで、オートバイから発生する振動がスマートフォンに与えるダメージを軽減し、故障などのリスクを低減します。【製品詳細】。。商品内容。・取付ネジ類一式。・1/4"-20 U字ボルト(Φ12.7~25.4mm用) x1。・1/4"-20 U字ボルト(Φ25.4~31.75mm用) x1。・1/4"-20 ナイロンナット x2。・U字ボルト先端用ラバーキャップ x2。・U字ボルト用スペーサー x1。。ホルダー対応サイズ。縦長: 146-184.1mm。横幅: 66.6-92mm。厚み: 最大18.2mm。。注意事項。・本製品によって得られる振動軽減効果はスマートフォンを故障から完全に保護するものではありません。本製品を使用していても様々な外的要因によりスマートフォンの機能に不具合、故障が発生する可能性があります。材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプセット
スクエアベース 4穴P1.5x3.5inch 2.25インチボール
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:2.25インチボール。重量[グラム]:295g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。仕様:4穴 P1.5x3.5inch。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はDサイズ(2.25インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:スクエアベース仕様その他材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ2.25インチボールタイプマウント
AMPSラウンドベース&スクエアクランプベース(標準アーム) -76mm対応 1.5インチボール
ラムマウント1個欠品中GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。スクエアクランプベースはフォークリフトの角柱部分などに取り付けが可能なベースパーツです。取り付け箇所の幅に併せてサイズを選ぶことができます。仕様その他材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプセット
VESAプレート&ラウンドベースセット(標準アーム) 75x75mm 2.25インチボール
ラムマウント1個欠品中液晶ディスプレイ、モニターの取り付けに最適なVESAプレートと汎用性の高いラウンドベースのマウントセット。仕様その他材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ2.25インチボールタイプセット
AMPSラウンドベース&スクエアクランプベース(標準アーム) -101mm対応 1.5インチボール
ラムマウント1個欠品中GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。スクエアクランプベースはフォークリフトの角柱部分などに取り付けが可能なベースパーツです。取り付け箇所の幅に併せてサイズを選ぶことができます。仕様その他材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプセット
AMPSラウンドベース&スクエアクランプベース(標準アーム) -63mm対応 1.5インチボール
ラムマウント1個欠品中GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。スクエアクランプベースはフォークリフトの角柱部分などに取り付けが可能なベースパーツです。取り付け箇所の幅に併せてサイズを選ぶことができます。仕様その他材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプセット
デュアルピボット マグネットマウント AMPSパターン ノブ付
ラムマウント1個欠品中メーカー名:ラムマウント。メーカー品番:RAP-101-PV4-2PMAG88U。180度ピボット可動のマグネットベース。ノブ操作で容易に位置調整可能です。AMPS2穴および4穴パターンのマウント部装備。色[カラー]:ブラック。サイズ:AMPSホールパターン。重量[グラム]:508。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1セット材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズAMPSホールパターン質量(g)508
シングルピボット マグネットマウント AMPSパターン
ラムマウント1個欠品中メーカー名:ラムマウント。メーカー品番:RAP-101-PV4-NKMAG88U。180度ピボット可動のマグネットベース。AMPS2穴および4穴パターンのマウント部装備。色[カラー]:ブラック。サイズ:AMPSホールパターン。重量[グラム]:322。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1セット材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズAMPSホールパターン質量(g)322
iPad(第2-4世代)専用ホルダー ボール無
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:182g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:#8-32 x 5/8inch ネジ、 #8-32 ナイロックナット。型番:iPad専用。備考:スマートフォン、タブレット本体にケースやアクセサリー類が付いている場合取り付けができません。画面保護フィルムの種類によっては取り付けが困難な場合があります。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U。適合機種:【Apple/アップル】iPad4 iPad3 iPad2仕様タブレットホルダー材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別タイプマウント
タブタイト(FZ-A1用)&ダブルサクションベース(標準アーム/エクステンドノブ付) 1インチアーム
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:925g。材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。直射日光があたる高温環境下や、取付箇所の材質、表面処理、汚れなどにより十分な固定力が発揮できない場合がございます。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【Dell/デル】 Latitude 5285 【HP】 Pro X2 612 【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-A1 【Microsoft】 Surface 4 PRO in Incepto Case (Requires RAM-HOL-TAB-RISER2U when used with hand strap)材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボール
タブタイト用エンドカップ(Panasonic FZ-A1専用)
ラムマウント1個欠品中タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー「Tab-Tite」(タブタイト)/「Tab-Lock」(タブロック)用のエンドカップ。「Tab-Tite」または「Tab-Lock」シリーズのホルダーをお持ちであれば、機種変更に合わせてカップ部分を交換することでコスト効率よく運用することができます。【製品詳細】。。商品内容。・#4x3/8インチネジx10。・#8-32x5/8インチネジx4。・#8-32x2/1インチネジx4。・#8-32ナイロンナットx4。。ホルダー対応サイズ。縦長: 247.7-304mm。横幅: 162.1-218.9mm。厚み: 3.4-25.4mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:272g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。適合機種:【Dell/デル】 Latitude 5285 【HP】 Pro X2 612 【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-A1 【Microsoft】 Surface 4 PRO in Incepto Case (Requires RAM-HOL-TAB-RISER2U when used with hand strap)材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール無
タブロック(Panasonic FZ-A1用) ボール無
ラムマウント1個欠品中「Tab-Lock」(タブロック)は、盗難防止用のキーロック機能が付いた汎用タブレットホルダー。上下のカップには充電ポート/イヤホンジャックなど各種インターフェースへのアクセスを可能にするスリットが設けられ、タブレット本来の機能性を損ねることなく屋内外問わず活用することができます。背面に別途ボールジョイントを取り付けることで、対応するボールサイズの他ラムマウントパーツと組み合わせて様々な箇所に自由自在にマウントすることが可能です。【製品詳細】。商品内容。・組み立て用ネジ一式。・#8x5/8インチネジx2。・M4x32mmネジx2。・M4ナイロンナットx2。・専用キーx2。ホルダー対応サイズ。・縦長: 247.7-304.8mm。・横幅: 162.1-218.9mm。・厚み: 3.3-25.4mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:589g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。適合機種:【Dell/デル】 Latitude 5285 【HP】 Pro X2 612 【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-A1 【Microsoft】 Surface 4 PRO in Incepto Case (Requires RAM-HOL-TAB-RISER2U when used with hand strap)材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別
タブタイト(FZ-A1用) ボール無
ラムマウント1個欠品中Tab-Tite(タブタイト)は、タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー。上下のカップには充電ポート/イヤホンジャックなど各種インターフェースへのアクセスを可能にするスリットが設けられ、タブレット本来の機能性を損ねることなく屋内外問わず活用することができます。背面に別途ボールジョイントを取り付けることで、対応するボールサイズの他ラムマウントパーツと組み合わせて様々な箇所に自由自在にマウントすることが可能です。【製品詳細】。。商品内容。・#8-32x5/8インチネジ x4。・#8-32x1/2インチネジ x4。・#8-32ナイロンナット x4。。ホルダー対応サイズ。・縦長: 247.7-304.8mm。・横幅: 162.1-218.9mm。・厚み: 3.3-25.4mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:313g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。適合機種:【Dell/デル】 Latitude 5285 【HP】 Pro X2 612 【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-A1 【Microsoft】 Surface 4 PRO in Incepto Case (Requires RAM-HOL-TAB-RISER2U when used with hand strap)材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別
フィンガーグリップ&マスターシリンダークランプセット(標準アーム) U字ボルト付 1インチボール
ラムマウント1個欠品中サイズ:1インチボール。重量[グラム]:567g。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類、M6 x 55mm 六角ボルト、#1/4-20 x 2inch 六角ボルト、1/4inch-20 x 2.5inch 六角ボルト、1/2inch スペーサー、1/4inch スプリングワッシャー、1/4inch-20U字ボルト(Φ12.7~25.4mm用)、1/4inch-20U字ボルト(Φ25.4~31.75mm用)、1/4inch-20 ナイロックナット、ラバーキャップ、スペーサー。備考:マスターシリンダークランプと取り換えて装着するものではありません。純正クランプの上から被せるように装着して下さい。U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:2-Way Radios Amcrest ATR-22 【Brother/ブラザー】 RuggedJet Go 2035B RuggedJet Go 2055WB BaoFeng BF-888S BF-F8+ BF-F8【HP】 DMR-6X2 MURS-V1 UV-5R UV-82C UV-82【HP】 UV-82L UV-82X Baofeng Black UV-5R V2 GMRS-V1 UV5RA UV-5X3 Yellow BF-F9 V2 【Garmin/ガーミン】 Alpha 100 Astro 900 System Delta Sport XC Delta Upland XC Delta XC eTrex Touch 25 eTrex Touch 35 eTrex Touch 35t GPSMAP 66 シリーズ inReach Explorer+ inReach SE+ Montana 700 Montana 700i Montana 750 Montana 750i PRO Control Sport PRO 【Honeywell/ハネウェル】 CT40 【Midland/ミッドランド】 75-822 EX37VP HH50B LXT118 LXT118VP LXT500VP3 LXT535VP3 LXT560VP3 LXT600VP3 LXT630VP3 LXT633VP3 X-Talker T10 X-Talker T20 X-Talker T31VP X-Talker T35VP X-Talker T51VP3 X-Talker T55VP3 X-Talker T61VP3 X-Talker T65VP3 X-Talker T71VP3 X-Talker T75VP3 X-Talker T77VP5 Spot X TYT DM-UVF10 MD-2017 MD-280 MD-380 MD-380G MD-390 MD-446 Q1 TC-2000A TC-3000A TC-3000B TC-5000 TC-7000 TC-8000 TH-446 TH-6200 TH-F5 TH-F7 TH-UV6R TH-UV818 TH-UV8R TH-UVF1 TH-UVF8D TH-UVF9 TH-UVF9D TK-918 TK-928 TK-938 TYT-777 TYT-800 W700 X1 X2 Venterior VT-FF001/E VT-FF002 VT-FF003 VT-FF04 Wouxun KG-659E KG-699E KG-703E KG-819 KG-828 KG-829 KG-928 KG-939 KG-958 KG-959 KG-968 KG-988 KG-D2000 KG-D900 KG-D901 KG-UV66 KG-UV8D KG-UV9D KG-UV9K KG-UVA1 KG-V55 KG-WT18 【Yaesu/ヤエス】 FT-25R FT-270R FT2DR FT-4VR FT-4XR FT-60R FT-65R FT-70DR FT-70DR VX-6R 【Zebra/ゼブラ】 TC21 TC26 EC30仕様その他材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプセット