カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • TDK
  • モノタロウ(2)
  • Ruby-con(28)
  • S.G.E(9)
  • MURATA(村田製作所)(8)
  • KEMET(8)
  • EPCOS(5)
  • WURTH ELEKTRONIK(5)
  • ニチコン(4)
  • RS PRO(4)
  • 日本ケミコン(3)
  • 日精電機[制御機器](3)
  • FARAD(3)
  • ノーブランド(2)
  • アイゼン(2)
  • 東信工業(2)
  • シグマ光機(2)
  • NOVA(2)
  • SCHURTER(2)
  • GB[制御機器](2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.47μ」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.47μF TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.47μF

    TDK
    519税込571
    1袋(50個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.47μF ±20% TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.47μF ±20%

    TDK
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 470nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 1210取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = JB許容差 = ±20%寸法 = 3.2 x 2.5 x 2mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±10%高耐電圧、Cシリーズ(許容差: 20 %). 高電圧での使用を想定して設計された専用構造。小型サイズ、高耐電圧 定格電圧(Edc): 100、250、630 V 用途: 電源及び一般高電圧回路用スナバー回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMD信号系インダクター 0.47μH TDK

    SMD信号系インダクター 0.47μH

    TDK
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)1.6×0.8周波数【Q測定条件】25MHz直流抵抗(max)0.95Ω定格電流(max)100mA電流(mA)【Q測定条件】1.0Q15min許容差【インダクタンス】±5%RoHS指令(10物質対応)対応最大自己共振周波数190MHz(min)インダクタンス(μH)0.47
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,0.47μF ±10% TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,0.47μF ±10%

    TDK
    999税込1,099
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 470nF電圧 = 630V dcパッケージ/ケース = 2220 (5650M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7T許容差 = ±10%寸法 = 5.7 x 5 x 2.8mm長さ = 5.7mm奥行き = 5mm高さ = 2.8mmシリーズ = C5750許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = 表面実装TDK Cタイプ2220シリーズ. TDKの業務用Cシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。TDK製のCシリーズはモノリシック構造を備えているので、高い機械的強度と信頼性を発揮します。複数の薄いセラミックを使用することで、高い静電容量が実現します。低ESR特性と優れた周波数特性により、高周波 / 高密度タイプの電源に適しています。. 特長と利点:. 低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 用途:. 適した用途には、一般的な電子機器、モバイル通信機器、OA機器、電源回路があります。他の適した用途には、LEDディスプレイ、TV、サーバー、タブレット、ノートブック、PCがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
角鏝0.4特集