カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TDK
- ARCOL(OHMITE)(1)
- BOURNS(1)
- DiodesZetex(1)
- KEMET(2)
- KOA(6)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- RS PRO(8)
- SCHURTER(2)
- TAKMAN(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- VISHAY(7)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- カワイ電線(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- 三菱電機(1)
- 共立電子産業(5)
- 富士電機(1)
- 進工業(1)
- ブランドをもっと見る
「0.47ω」の検索結果

セラミックコンデンサ 50V/0.47μF
TDK¥78税込¥861個当日出荷積層型リード付きコンデンサ。用途:車載グレード。General:一般(Up to 50V)。Halogen-free:ハロゲンフリー。AEC-Q200:AEC-Q200。シリーズ:FA仕様●耐電圧:125VDC●温度特性:-55~+125℃ ±15%(EIA X7R)●絶縁抵抗:1063MΩ(min)●長さ(L):5.50mm(max)●幅(W):6.00mm(max)●厚み(T):3.50mm(max)●リード線間隔(F):5.00mm +0.80、-0.20mm●リード線直径(d):0.50mm +0.10、-0.03mm定格電圧(V)DC50アズワン品番67-0360-44静電容量(μF)0.47