カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TDK
- 日本ケミコン(19)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- VISHAY(10)
- MURATA(村田製作所)(8)
- ニチコン(6)
- KEMET(4)
- YAGEO(4)
- EPCOS(3)
- 京セラ(1)
- 東信工業(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- GENTEQ(1)
- KYOCERA AVX(1)
「1200μf 200v」の検索結果
特価

積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 2000個入
TDK¥53,980税込¥59,3781セット(2000個)7日以内出荷TDK積層セラミックチップコンデンサCGAシリーズは、表面実装用の製品です。誘電体と導電性材料の複数のシートを交互に積層しています。モノリシック構造により、機械強度と信頼性に優れています。また、他のコンデンサより構造がシンプルで、ESR、ESLが低く、周波数特性に優れています。静電容量範囲は最大47 μFで、ラインアップはフィルムコンデンサや電仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7S●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:CGA●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7096-50