カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TDK
  • WURTH ELEKTRONIK(21)
  • KEMET(16)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • VISHAY(4)
  • MURATA(村田製作所)(3)
  • 日本ケミコン(2)
  • AVX(2)
  • EPCOS(2)
  • アズワン(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • ノーブランド(1)
  • フルーク(FLUKE)(1)
  • SPG(1)
  • 星日電子(1)
  • 東信工業(1)
  • 指月電機製作所(1)
  • RS PRO(1)
  • Kemet-BHC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15μf 200v」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 15μF ±20% TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 15μF ±20%

    TDK
    109,800税込120,780
    1リール(500個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 15μF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 2220 (5650M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7S許容差 = ±20%寸法 = 5.7 x 5 x 2.5mm長さ = 5.7mm奥行き = 5mm高さ = 2.5mmシリーズ = C許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±22%TDK Cタイプ2220シリーズ. TDKの業務用Cシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。TDK製のCシリーズはモノリシック構造を備えているので、高い機械的強度と信頼性を発揮します。複数の薄いセラミックを使用することで、高い静電容量が実現します。低ESR特性と優れた周波数特性により、高周波 / 高密度タイプの電源に適しています。. 特長と利点:. 低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 用途:. 適した用途には、一般的な電子機器、モバイル通信機器、OA機器、電源回路があります。他の適した用途には、LEDディスプレイ、TV、サーバー、タブレット、ノートブック、PCがあります。RoHS指令(10物質対応)対応