カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TDK
- NTN(エヌティーエヌ)(14)
- BUFFALO(バッファロー)(4)
- NSK(日本精工)(3)
- CFD(シーエフデー)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- 富士電機(2)
- KEMET(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- NOK(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ホンダ(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- Kawasaki(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「16004 c3」の検索結果

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 250V dc 1206 (3216M) C3216X7R2E104K160AA
TDK¥1,098税込¥1,2081袋(50個)翌々日出荷TDKCタイプ0805シリーズX5R高誘電率.TDK1206シリーズの積層セラミックチップコンデンサです。積層セラミックチップコンデンサは、モノリシック構造により機械的強度に優れ、高い信頼性を有します。電源回路からLEDディスプレイまで、さまざまな商用グレードの用途に適しています。低ESLと優れた周波数特性により、理論値に近い回路設計が可能です。.特長:精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現低ESRで自己発熱が少なく、耐リップル特性に優れる.1206シリーズは、以下を含む商用グレードの一般的な用途に対応:.一般電子機器モバイル機器電源回路OA機器TVLEDディスプレイサーバーPCノートPC長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6電圧250Vdc高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6シリーズC許容差±10%静電容量100nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206(3216M)