カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TDK
- Panasonic(パナソニック)(56)
- KYOCERA AVX(45)
- ニチコン(30)
- VISHAY(19)
- RS PRO(17)
- ルビコン(5)
- 日本ケミコン(5)
- 京セラ(3)
- EPCOS(2)
- 東信工業(1)
- KEMET(1)
- NOVA(1)
- NIC Components(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「16v2200μf」の検索結果

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100μF 16V dc 2220 (5750M) CKG57NX7S1C107M500JH
TDK¥629税込¥6921個7日以内出荷TDKMLCCCKGはメガキャップタイプ2220シリーズ.CKGシリーズメガキャップタイプは、2段積み構造により、コンデンサのフットプリントを変えずに2倍の静電容量を実現しています。.特長:.アルミニウム電解コンデンサに比べて、ESR、ESLが低い熱や機械的衝撃による応力を吸収します耐振動性が向上しています.用途:.平滑化回路、DC-DCコンバータ、LED、HID、温度変化の激しい用途、圧電効果対策長さ(mm)6寸法(mm)6×5×5電圧16Vdc高さ(mm)5奥行(mm)5シリーズCKG許容差±20%静電容量100μF温度特性X7S動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2220(5750M)