カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- TDK
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(140)
- ODELIC(オーデリック)(5)
- MURATA(村田製作所)(4)
- KSフィルター(3)
- VISHAY(3)
- オカモト(2)
- EPCOS(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- YAGEO(2)
- TEAC(2)
- Parker UCC(2)
- エスコ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ノーブランド(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- TKG(1)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](1)
- 日本ケミコン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「220pf」の検索結果

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,2200pF ±10%
TDK¥259税込¥2851袋(10個)7日以内出荷仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 630V dcパッケージ/ケース = 1206取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = JB許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.15mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.15mm許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%温度係数 = ±10%高耐電圧、Cシリーズ(許容差: 10 %). 高電圧での使用を想定して設計された専用構造。小型サイズ、高耐電圧 定格電圧(Edc): 100、250、630 V C3225及びその上位モデルはリフローはんだ付けのみをサポート 用途: 電源切り替え用スナバー回路、電話及びモデム用リンガー回路、その他汎用高電圧回路RoHS指令(10物質対応)対応
TDK 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 750mA, シールド, 7 x 7 x 2.8mm
TDK¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 750mA長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 2.8mm寸法 = 7 x 7 x 2.8mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 180mΩ最小動作温度 = -20℃インダクタ、SLF7028シリーズ. 電源SMDインダクタ(コイル) 電源コンポーネントに最適な低Rdc、高電流、低エネルギー消費 高密度設計に適した磁気シールドタイプRoHS指令(10物質対応)対応