カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- TDK
- モノタロウ(1)
- KEMET(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- 三桂製作所(6)
- TOTO(6)
- VISHAY(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- コーセル(4)
- EPCOS(4)
- IDEC(和泉電気)(2)
- ベン(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ONK(オーエヌ工業)(2)
- エスコ(1)
- クラウン[事務用品](1)
- 象印マホービン(1)
- ダイキン工業(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「22nf」の検索結果
特価

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,0.022μF ±10%
TDK¥1,698税込¥1,8681袋(50個)7日以内出荷仕様静電容量 = 22nF電圧 = 630V dcパッケージ/ケース = C3216取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.3mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.3mmシリーズ = C許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%最大動作温度 = +125℃TDK Cシリーズ、1206タイプ、X7R、誘電体. TDKの1206シリーズセラミック多層コンデンサです。 優れた機械的強度及び信頼性を保証するモノリシック構造を備えたこの多層コンデンサは、電源回路からLEDディスプレイまで、様々な業務用グレード用途に最適です。 このセラミック多層コンデンサは、低ESLと優れた周波数特性を特長としています。この低ESL及び優れた周波数特性により、厳密に理論値に沿った回路設計が可能になります。. 特長と利点: 精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 1206シリーズコンポーネントは、以下を含む一般用途向けの業務用グレード:. 汎用電子機器 モバイル通信機器 電源回路 OA機器 TV LED表示 サーバー PC ノートブックRoHS指令(10物質対応)対応