カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TDK
- KEMET(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- RS PRO(1)
- Ruby-con(2)
- YAGEO(1)
- ニチコン(3)
- ノーブランド(2)
- 太陽誘電(1)
- 日本ケミコン(6)
- 東信工業(1)
「22uf 450v」の検索結果

積層セラミックコンデンサ MLCC 220nF 100V dc ラジアル 1袋 10個入
TDK¥459税込¥5051袋(10個)7日以内出荷TDKs FG シリーズ 0 。22 uF 積層セラミックコンデンサは浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃仕様●静電容量:220nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.5 x 6 x 3.5mm●長さ:5.5mm●奥行き:3.5mm●高さ:6mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7147-14