カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TDK
- 三ツ星ベルト(22)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- SMC(2)
- ニッセイ(2)
- QNAP(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「32K25T」の検索結果

TDK 巻線インダクタ (面実装), 680 μH, 25mA, 3.2 x 2.5 x 2.2mm, NLFV32T-681K-EF
TDK¥319税込¥3511セット(10個)7日以内出荷長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2.2高さ(mm)2.2奥行(mm)2.5シリーズNLFV-EF許容差±10%シールドありRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト最大自己共振周波数2.52MHzパッケージ/ケース1210(3225M)インダクタンス(μH)680最大直流電流(mA)25最大直流抵抗(Ω)22.2モールドタイプあり