カテゴリ
- 制御機器(4)
- 汎用ロジック(4)
絞り込み
ブランド
- TDK
- ニチコン(12)
- 日本ケミコン(7)
- 東信工業(1)
- ルビコン(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- RS PRO(11)
- Ruby-con(4)
- VISHAY(3)
- MURATA(村田製作所)(2)
- AVX(2)
- EPCOS(2)
- KEMET(2)
- SCHURTER(1)
- DFRobot(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「33μf」の検索結果

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10V dc 33μF ±20%
TDK¥659税込¥7251袋(10個)7日以内出荷仕様静電容量 = 33μF電圧 = 10V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = C許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%端子タイプ = 表面実装TDK Cタイプ0805シリーズ、X5R誘電体. TDK Cシリーズの汎用積層セラミックチップコンデンサは、高周波 / 高密度タイプの電源に適しています。. 特長と利点:. 精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現 モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性を確保 低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 用途. 商用グレードの一般的な用途: 汎用電子機器、モバイル通信機器、電源回路、OA機器、TV、LEDディスプレイ、サーバ、PC、ノートPC、タブレットRoHS指令(10物質対応)対応