カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- TDK
- オカムラ(岡村製作所)(10)
- 日東工器(5)
- MICROCHIP(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3)
- MURATA(村田製作所)(2)
- WIDIN(2)
- ニックス(2)
- Sensata / Crydom(2)
- カクダイ(1)
- ニックス(日幸工業)(1)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 富士電機(1)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- イチネンTASCO(1)
- フジトク(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「33pf」の検索結果

TDK 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 330mA, シールド, 6 x 6 x 2.5mm
TDK¥999税込¥1,0991袋(10個)翌々日出荷仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 330mA長さ = 6mm奥行き = 6mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 6 x 2.5mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 500mΩ最小動作温度 = -20℃インダクタ SLF6025シリーズ. 電源用SMDインダクタ(巻線、磁気シールド) 電源系に最適な低Rdc、大電流、省エネタイプ 携帯機器、パソコンその他の各種電子機器に最適RoHS指令(10物質対応)対応
TDK 酸化金属バリスタ, 8V, 1A
TDK¥289税込¥3181袋(10個)翌々日出荷仕様バリスタ電圧 = 8V最大直流定格電圧 = 5.5V制限電圧 = 19Vクランプ電流 = 1Aエネルギー = 0.01J最大サージ電流 = 1A静電容量 = 33pF長さ = 1mm奥行き = 0.5mmパッケージ/ケース = 0402バリスタ、AVRシリーズ. 静電気及びパルスノイズ吸収用バリスタRoHS指令(10物質対応)対応