カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TDK
- シュナイダーエレクトリック(4)
- Zarges(2)
- エスコ(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- EPCOS(1)
- サンコー製作所(溶接治具)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「350X400MM」の検索結果
特価

TDK 積層表面実装インダクタ, 6.8 nH, 400mA, 1 x 0.5 x 0.5mm
TDK¥73税込¥801袋(10個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 6.8 nH許容差 = ±0.5nH最大直流電流 = 400mA最小品質ファクター = 7パッケージ/ケース = 0402 (1005M)最大直流抵抗 = 350mΩ寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm長さ = 1mm最大動作温度 = +125℃最小動作温度 = -55℃チップインダクタ、MLK1005シリーズ. 高周波数(多層)チップインダクタ セラミックと伝導体を組み合わせたモノリシック構造 携帯電話、携帯ネットワーキングデバイス、その他高周波数回路で使用RoHS指令(10物質対応)対応