カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • TDK
  • トヨタ(24)
  • 三菱ふそう(17)
  • スズキ(12)
  • ホンダ(9)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • ユニット(3)
  • ミツビシ(3)
  • 内田洋行(2)
  • いすゞ自動車(2)
  • カクダイ(1)
  • グーリング(1)
  • ゴールドウイン(1)
  • SATA(1)
  • BONDHUS(1)
  • NTツール(1)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4361-3」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ZCAT2436-1330A TDK

    ZCAT2436-1330A

    TDK
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK クランプフィルタ 内径:13mm 30材質 抑制コンポーネント ZCAT2436-1330A TDK

    TDK クランプフィルタ 内径:13mm 30材質 抑制コンポーネント ZCAT2436-1330A

    TDK
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    ZCATシリーズ固定用スナップ式ケーブルフェライト.ケーブル用ZCATクランプフィルタは、独自のプラスチックケース構造によって、簡単で便利な取り付けを実現しています。ケーブル上での滑りを防止する自己保持機構を採用しています。ZCATシリーズのフェライトコアは、高周波EMCの吸収効果に優れています。信号品質に悪影響を与えず、コモンモードEMC対策として高い効果を発揮します。コアサイズが大きいため、大きな信号サージ時の飽和を防止します。.パソコンワープロモニタハードディスクドライブデジタル電話オーディオデバイス電子楽器ビデオゲームコピー機ファクシミリ.ZCATシリーズの用途:.PCワープロモニタHDDデジタル電話オーディオ機器電子楽器ビデオゲームコピー機ファックス
    用途抑制コンポーネント仕様●開口数:1●開閉式:あり幅(mm)外側35高さ(mm)外側17.4タイプフェライトコア奥行(mm)外側19.5外形寸法28Dia.x35mm材料30材質開口部(mm)直径13キーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK クランプフィルタ 内径:13mm フェライト オーディオ機器、コピー機、デジタル電話機、電子楽器、FAX、HDD、モニタ、PC、ビデオゲーム、ワードプロセッサ ZCAT2436-1330A-BK TDK

    TDK クランプフィルタ 内径:13mm フェライト オーディオ機器、コピー機、デジタル電話機、電子楽器、FAX、HDD、モニタ、PC、ビデオゲーム、ワードプロセッサ ZCAT2436-1330A-BK

    TDK
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱(400個)
    7日以内出荷
    ZCATシリーズ固定用スナップ式ケーブルフェライト.ケーブル用ZCATクランプフィルタは、独自のプラスチックケース構造によって、簡単で便利な取り付けを実現しています。ケーブル上での滑りを防止する自己保持機構を採用しています。ZCATシリーズのフェライトコアは、高周波EMCの吸収効果に優れています。信号品質に悪影響を与えず、コモンモードEMC対策として高い効果を発揮します。コアサイズが大きいため、大きな信号サージ時の飽和を防止します。.パソコンワープロモニタハードディスクドライブデジタル電話オーディオデバイス電子楽器ビデオゲームコピー機ファクシミリ.ZCATシリーズの用途:.PCワープロモニタHDDデジタル電話オーディオ機器電子楽器ビデオゲームコピー機ファックス
    仕様●開口数:1●開閉式:あり幅(mm)外側23.5高さ(mm)外側36シリーズZCAT外形寸法23.5Dia.x36mm材料フェライト開口部(mm)直径13RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)30@25MHz