カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- TDK
- KEMET(34)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- RS PRO(18)
- KYOCERA AVX(15)
- ニチコン(11)
- VISHAY(9)
- MURATA(村田製作所)(5)
- 日本ケミコン(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- 京セラ(1)
- ルビコン(1)
- 東信工業(1)
- AVX(1)
- EPCOS(1)
- NOVA(1)
- DFRobot(1)
- LINKMAN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「47μf 16v」の検索結果
特価

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF 16V dc 2220 (5750M) C5750X7R1C476M230KB
TDK¥85,980税込¥94,5781セット(500個)7日以内出荷TDKCタイプ2220シリーズ.TDKCシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサです。Cシリーズはモノリシック構造のため、機械的強度と信頼性に優れています。複数の薄いセラミック層を重ねることで、高い静電容量を実現します。低ESRで周波数特性に優れているため、高周波・高密度タイプの電源に適しています。.特長:.低いESLと優れた周波数特性により、理論値に近い回路設計が可能低ESRにより自己発熱が少なく、耐リップル特性に優れる.用途:.一般電子機器、モバイル通信機器、OA機器、電源回路などの用途に適しています。その他、LEDディスプレイ、テレビ、サーバー、タブレット、ノートパソコン、PCなどの用途にも適しています。長さ(mm)5.7寸法(mm)5.7×5×2.3電圧16Vdc高さ(mm)2.3奥行(mm)5シリーズC許容差±20%静電容量47μF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装