カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • TDK
  • BOURNS(39)
  • WURTH ELEKTRONIK(31)
  • Murata Power Solutions(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • MURATA(村田製作所)(8)
  • EPCOS(7)
  • COOPER BUSSMANN(4)
  • RS PRO(4)
  • Asian Brand(4)
  • ニチコン(3)
  • VISHAY(2)
  • サガミ エレク(2)
  • 日本ケミコン(1)
  • 東光(1)
  • GB[制御機器](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「47μh」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 540mA, シールド, 7 x 7 x 2.8mm TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 540mA, シールド, 7 x 7 x 2.8mm

    TDK
    879税込967
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 540mA長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 2.8mm寸法 = 7 x 7 x 2.8mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 340mΩ最小動作温度 = -20℃インダクタ、SLF7028シリーズ. 電源SMDインダクタ(コイル) 電源コンポーネントに最適な低Rdc、高電流、低エネルギー消費 高密度設計に適した磁気シールドタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻線インダクタ 面実装 47 μH 1.3A 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 10個入 TDK

    巻線インダクタ 面実装 47 μH 1.3A 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 10個入

    TDK
    629税込692
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    TDK VLS-EX-H シリーズ磁気シールド電線巻線フェライトコア表面実装インダクタは、インダクタンス定格が 47 μ H ± 20 % @ 100 kHz です。ECM、エアバッグ、ヘッドライト、電子パワーステアリング、メータ、ABS などの自動車関連機器に使用されます電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです フェライト磁性材料による高磁気シールド構造が実現
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:1.3A●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:390mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6962-38
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 180mA, 3.2 x 2.5 x 2.2mm, NLCV32T-470K-PF TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 180mA, 3.2 x 2.5 x 2.2mm, NLCV32T-470K-PF

    TDK
    179税込197
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    TDK1210NLVC32シリーズ巻線型インダクタ.電源ライン用のSMTインダクタ耐熱性の熱可塑樹脂製外装パッケージ用途:オーディオビジュアル機器、デジタルカメラ、オンボード車載機器など
    仕様最小品質ファクター:15長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2.2高さ(mm)2.2奥行(mm)2.5シリーズNLVC32許容差±10%シールドありRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト最大自己共振周波数14MHzインダクタンス(μH)47最大直流電流(mA)180最大直流抵抗(Ω)1.64
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 470 μH, 25mA, シールド, 3.2 x 2.5 x 2.2mm TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 470 μH, 25mA, シールド, 3.2 x 2.5 x 2.2mm

    TDK
    399税込439
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 470 μH最大直流電流 = 25mAパッケージ/ケース = 1210長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2.2mm寸法 = 3.2 x 2.5 x 2.2mmシールド = Y許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 16Ω最大自己共振周波数 = 4MHz最小品質ファクター = 10チップインダクタ、NLFC32シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 2.2A, シールド, 10 x 9.7 x 4.5mm TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 2.2A, シールド, 10 x 9.7 x 4.5mm

    TDK
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 2.2A長さ = 10mm奥行き = 9.7mm高さ = 4.5mm寸法 = 10 x 9.7 x 4.5mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 112mΩインダクタ構造 = 巻線型インダクタ、VLF10045シリーズ. 小型、低プロファイル設計 携帯電話DC-DCコンバータチョークコイルに最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻線インダクタ 面実装 47 μH 1.8A 6.0 x 6.3 x 4.5mm 1セット 5個入 TDK

    巻線インダクタ 面実装 47 μH 1.8A 6.0 x 6.3 x 4.5mm 1セット 5個入

    TDK
    369税込406
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    TDK VLS-EX-H シリーズフェライトコア磁気シールド巻線型の 47 uH SMD インダクタです。電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです。 フェライト磁性材料による高磁気シールド構造となっており、高密度実装に対応しています。 フェライトコア形状を最適化することによって、大電流及び低RDCに対応しました。 AEC-Q200 に準拠
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:1.8A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6mm●奥行き:6.3mm●高さ:4.5mm●寸法:6.0 x 6.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:299mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6957-42
  • 巻線インダクタ 面実装 47 μH 620mA 4.3 x 4 x 1.8mm 1セット 1000個入 TDK

    巻線インダクタ 面実装 47 μH 620mA 4.3 x 4 x 1.8mm 1セット 1000個入

    TDK
    76,980税込84,678
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    VLCF4018シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク。高磁気シールド構造 ポータブルDC-DCコンバータ回線の一般使用が可能 テスト周波数:100 kHz
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:620mA●長さ:4.3mm●奥行き:4mm●高さ:1.8mm●寸法:4.3 x 4 x 1.8mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:760mΩ●シリーズ:VLCF●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7057-20
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 920mA, 6 x 6 x 2.8mm, SLF6028T-470MR59-PF TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 920mA, 6 x 6 x 2.8mm, SLF6028T-470MR59-PF

    TDK
    989税込1,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    SLF6028シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ用途:携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器
    長さ(mm)6寸法(mm)6×6×2.8高さ(mm)2.8奥行(mm)6シリーズSLF許容差±20%シールドありRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトインダクタ構造巻線型パッケージ/ケース6028インダクタンス(μH)47最大直流電流(mA)920最大直流抵抗(mΩ)210
  • SMD信号系インダクター 0.47μH TDK

    SMD信号系インダクター 0.47μH

    TDK
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)1.6×0.8周波数【Q測定条件】25MHz直流抵抗(max)0.95Ω定格電流(max)100mA電流(mA)【Q測定条件】1.0Q15min許容差【インダクタンス】±5%RoHS指令(10物質対応)対応最大自己共振周波数190MHz(min)インダクタンス(μH)0.47
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 110 μH TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 110 μH

    TDK
    6,198税込6,818
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス:110 μH最大直流電流:47Aパッケージ/ケース:SMD長さ:6.2mm奥行き:6.7mm高さ:4.8mm寸法:6.2 x 6.7 x 4.8mmシールド:あり許容差:±20%最大直流抵抗:270μΩシリーズ:VLBコア材料:フェライト動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応