カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- TDK
- KEMET(6)
- VISHAY(6)
- サカタ製作所(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- EPCOS(4)
- ELPA(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- 日本ケミコン(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- ベン(2)
- イチネンTASCO(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- DNライティング(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- AVX(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「47nf」の検索結果
特価

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.047μF ±10%
TDK¥489税込¥5381袋(50個)7日以内出荷仕様静電容量 = 47nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7S許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.9mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.9mmシリーズ = C1608許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = 表面実装TDK Cタイプ0603シリーズ. TDKの業務用Cシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。低ESR特性と優れた周波数特性により、高周波 / 高密度タイプの電源に適しています。. 特長と利点:. 精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現 モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性を確保 低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 用途:. 商用グレードの一般的な用途: 汎用電子機器、モバイル通信機器、電源回路、OA機器、TV、LEDディスプレイ、サーバー、PC、ノートPC、タブレットRoHS指令(10物質対応)対応