カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TDK
- FARAD(7)
- GB[制御機器](4)
- JJ(1)
- KEMET(2)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PILKOR(2)
- Ruby-con(3)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- WIMA(1)
- みんなのラボ(1)
- ニチコン(1)
- ノーブランド(1)
- 太陽誘電(1)
- 日本ケミコン(2)
- 日精電機[制御機器](8)
「47uf」の検索結果

積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 100V dc ラジアル 1袋 10個入
TDK¥579税込¥6371袋(10個)7日以内出荷TDKs FG シリーズ 0 。47 uF 積層セラミックコンデンサは浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃仕様●静電容量:470nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.5 x 6 x 3.5mm●長さ:5.5mm●奥行き:3.5mm●高さ:6mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7157-48