カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TDK
- モノタロウ(6)
- 3M(スリーエム)(9)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- omron(オムロン)(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- PROST's(1)
- RS PRO(12)
- SK(新潟精機)(1)
- TRACO POWER(1)
- TRUSCO(2)
- ウェルチ・アレン(1)
- エスコ(1)
- エバオン(1)
- オフィスマイン(1)
- カナレ電気(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- 富士電機(1)
- 栗田工業(kurita)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「5082 3m」の検索結果
特価

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 8.2nF 50V dc 0603 (1608M) CGA3E2C0G1H822J080AA
TDK¥919税込¥1,0111袋(50個)7日以内出荷TDKCGA車載用0603シリーズ、C0G誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.8電圧50Vdc高さ(mm)0.8奥行(mm)0.8シリーズCGA許容差±5%静電容量8.2nF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603(1608M)