カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- TDK
- AVX(1)
- EPCOS(4)
- FARAD(1)
- FLINT(1)
- GB[制御機器](1)
- KEMET(6)
- LINKMAN(1)
- MURATA(村田製作所)(3)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- Ruby-con(28)
- ニチコン(8)
- ノーブランド(1)
- 日本ケミコン(5)
- 日精電機[制御機器](1)
- 東信工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「50v 0.47μ」の検索結果
特価

セラミックコンデンサ 50V/0.47μF
TDK¥78税込¥861個当日出荷積層型リード付きコンデンサ。用途:車載グレード。General:一般(Up to 50V)。Halogen-free:ハロゲンフリー。AEC-Q200:AEC-Q200。シリーズ:FA仕様●耐電圧:125VDC●温度特性:-55~+125℃ ±15%(EIA X7R)●絶縁抵抗:1063MΩ(min)●長さ(L):5.50mm(max)●幅(W):6.00mm(max)●厚み(T):3.50mm(max)●リード線間隔(F):5.00mm +0.80、-0.20mm●リード線直径(d):0.50mm +0.10、-0.03mm定格電圧(V)DC50アズワン品番67-0360-44静電容量(μF)0.47