カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TDK
- Ducati Energia(1)
- EPCOS(6)
- KEMET(10)
- MEGGER(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- RS PRO(24)
- Ruby-con(8)
- SPARKFUN(1)
- VISHAY(2)
- WIMA(5)
- ニチコン(5)
- メディアカバーマーケット(1)
- ルビコン(1)
- 太陽誘電(1)
- 日本ケミコン(7)
- 日精電機[制御機器](2)
- 東信工業(2)
- ブランドをもっと見る
「50v 10uf」の検索結果
特価

積層セラミックコンデンサ MLCC 50V dc ラジアル 1袋 10個入
TDK¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷TDKs FG シリーズ 10 uF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃仕様●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.5 x 7 x 4mm●長さ:5.5mm●奥行き:4mm●高さ:7mm●シリーズ:FG●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7146-78