カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • TDK
  • 東和制電工業(TOWA)(24)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • YAGEO(12)
  • VISHAY(9)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • KEMET(8)
  • ニチコン(6)
  • KYOCERA AVX(6)
  • アズワン(4)
  • 日研工作所(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • RS PRO(3)
  • オリエンタルモーター(2)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • AVX(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • アドウィン(2)
  • DiodesZetex(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50v330」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 330pF 50V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK

    積層セラミックコンデンサ MLCC 330pF 50V dc ラジアル 1袋 10個入

    TDK
    289税込318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:330pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7148-73
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B2C0G1H331J050BA TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B2C0G1H331J050BA

    TDK
    889税込978
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    TDKCGA車載用0402シリーズ、C0G誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
    長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.5電圧50Vdc高さ(mm)0.5奥行(mm)0.5シリーズCGA許容差±5%静電容量330pF温度特性C0G動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.33μF TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.33μF

    TDK
    969税込1,066
    1袋(50個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
220v30w特集