カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TDK
- Panasonic(パナソニック)(10)
- ニチコン(8)
- 日本ケミコン(4)
- EPCOS(3)
- RS PRO(2)
- KYOCERA AVX(2)
- 京セラ(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- 東信工業(1)
- AVX(1)
- VISHAY(1)
- CORNELL DUBILIER(1)
「68μf 200v」の検索結果
特価

積層セラミックコンデンサ MLCC 68μF 10V dc 1206 3216M 1セット 2000個入
TDK¥229,800税込¥252,7801セット(2000個)7日以内出荷TDK Cタイプ1206シリーズ。TDK 1206 Cシリーズ MLCC(積層セラミックチップコンデンサ)は、モノリシック構造により機械的強度に優れ、高い信頼性を有します。電源回路からLEDディスプレイまで、さまざまな商用グレードの用途に適しています。低ESLと優れた周波数特性により、理論値に近い回路設計が可能です。組成。Cシリーズチップコンデンサは、Clas仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:68μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7064-77