カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- TDK
- BIGM(丸山製作所)(105)
- CKD(15)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(9)
- テンパール工業(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- DiodesZetex(5)
- イメージニクス(5)
- MAGICSHINE(4)
- EPSON(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- brembo(3)
- ELPA(2)
- 水本機械製作所(2)
- 関西通信電線(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- 共立プロダクツ(2)
- KSフィルター(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「7c-2v」の検索結果

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 250V dc,4700pF ±10%
TDK¥749税込¥8241袋(100個)7日以内出荷仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 250V dcパッケージ/ケース = C2012取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 0.85mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.85mmシリーズ = C許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%最小動作温度 = -55℃TDK Cタイプ0805シリーズC0G、X6S、X7R、X7S、X7T、X8R、Y5V誘電体. TDK Cシリーズの汎用積層セラミックチップコンデンサは、高周波 / 高密度タイプの電源に適しています。. 特長と利点:. 精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現 モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性を確保 低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 用途:. 商用グレードの一般的な用途: 汎用電子機器、モバイル通信機器、電源回路、OA機器、TV、LEDディスプレイ、サーバ、PC、ノートPC、タブレットRoHS指令(10物質対応)対応