カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- TDK
- KEMET(6)
- 岡谷電機産業(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ニチコン(3)
- VISHAY(3)
- ルビコン(2)
- Ducati Energia(2)
- オリエンタルモーター(1)
- 富士電機(1)
- 三菱電機(1)
- SPG(1)
- CF POSH(1)
- 音羽電機工業(1)
- 日本ケミコン(1)
- 東信工業(1)
- DELTRON(1)
- Roxburgh EMC(1)
- 日東電工[モーター](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「8μf 250v」の検索結果

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 6.8μF 50V dc 1812 (4532M) C4532X7R1H685K250KB
TDK¥43,980税込¥48,3781セット(500個)7日以内出荷TDKCタイプ1812シリーズ.MLCCCシリーズは、機械的強度に優れ、信頼性の高いモノリシック構造です。多層の薄いセラミック誘電体の使用を可能にする精密技術によって高容量を実現しています。.特長と利点:.低ESLと優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗.用途:.汎用電子機器モバイル通信機器電源回路OA機器テレビ、LEDディスプレイサーバー、PC、ノートブック、タブレット長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×3.2×2.5電圧50Vdc高さ(mm)2.5奥行(mm)3.2シリーズC許容差±10%静電容量6.8μF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装